Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell Procell Industrial Mignon (AA)-Batterie Alkali-Mangan 1.5 V 48 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2250397-BP
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     MN150048
EAN/GTIN:
     4260390490072
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Duracell Procell Industrial Mignon (AA)-Batterie Alkali-Mangan 1.5 V 48 St.

Procell Industrial Mignon (AA)-Batterie

Zuverlässige, lang anhaltende Energie
Qalitativ hochwertige Zellkonstruktion
Temperaturbereich -20 bis +54 °C

Procell Industrie Alkaline-Batterien wurden für höchste Performance in Industrielösungen und Profi-Geräten entwickelt.
Der hochwertige Zellenaufbau der Alkaline-Batterien von Procell ermöglicht den sicheren Betrieb in einem Temperaturbereich von -20 bis zu +54 °C. Konstruktion, Sicherheit, Fertigung und Abnahme folgen den strengen Batterierichtlinien von Procell, die den Vorgaben von ANSI und IEC entsprechen.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Mignon (AA) · Batterie-, Akku- Technologie: Alkali-Mangan · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: LR06,AA,LR6,AAB4E,AM3,M,MN1500,815,E91,LR6N,15A,KAA,R6,R06,BA3058,U7524,UM3,Mignon,V1500PX · Batterie-, Akku-Größe: Mignon (AA) · Produktabmessung, Höhe: 50.5 mm · Produktabmessung, Ø: 14 mm · Spannung: 1.5 V · Weitere technische Daten: Temperaturbereich -20 bis +54 °C

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
Mignon (AA)
Batterie-, Akku- Vergleichstypen:
LR06 | AA | LR6 | AAB4E | AM3 | M | MN1500 | 815
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
Mignon (AA)
Batterie-, Akku- Technologie:
Alkali-Mangan
Inhalt:
48 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 14 mm x 50.5 mm
Produktabmessung, Ø:
14 mm
Produktabmessung, Höhe:
50.5 mm
Marke:
Duracell
Spannung:
1.5 V
Produkt-Art:
Mignon (AA)-Batterie
Weitere Suchbegriffe: Batterie LR6, LR06 Batterie, LR6 Batterie, Mignon Batterie, duracell plus aa batterie alkaline 1,5v, aa batterie, duracell aa batterien, Duracell, MN150048, Procell Industrial, Industrie Batterien, Industrial
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 29,48*
€ 41,71*
Lager 102
60
pro Packung
Frei Haus
ab € 29,39*
€ 41,72*
7 Tage
68
pro Paket
€ 6,99*
ab € 71,55*
€ 90,74*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,72*
€ 49,65
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,90*
€ 48,67
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,16*
€ 45,41
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,16*
€ 41,84
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,57*
€ 41,14
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 34,25*
€ 40,76
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 33,70*
€ 40,10
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,39*
€ 34,97
pro Packung
1 Packung enthält 48 Stück (ab € 0,6123* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
MS228
ab € 6,74*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12613270
ab € 12,75*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.