Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell CE-BC 15 M 1002265 Kfz-Ladegerät 12 V 15 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2250920-BP
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     1002265
EAN/GTIN:
     4006825643367
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
Einhell CE-BC 15 M 1002265 Kfz-Ladegerät 12 V 15 A

Einhell Batterie-Ladegerät CE-BC 15 M

Mehrstufiger Ladezyklus
2in1: Laden und Fremdstarten
Erhaltungsladefunktion
Optimal für Saisonfahrzeuge
LED-Batteriespannungs-und Ladefortschrittsanzeige

Das Einhell Batterie-Ladegerät CE-BC 15 M ist ein intelligentes Batterieladegerät, angepasst an die technisch hochentwickelten und leisstungsstarken Batterien moderner Kraftfahrzeuge. Das intelligente Batterieladegerät mit Mikroprozessorsteuerung ist für die verschiedensten Batterietypen von Fahrzeugen geeignet und verfügt über eine Reihe technischer Schutz- und Pflegemechanismen. Das Hauptaugenmerk der Entwicklung lag auf einem schnellen, schonenden Laden der Batterien, damit eine möglichst lange Lebensdauer bei voller Leistung erzielt wird. Die Bedienung des Ladegeräts ist durch eine detaillierte Ladeanzeige unkomplizierter, als bei herkömmlichen Geräten. Der Einhell-Allrounder ist für Gel-Batterien, AGM, sowie wartungsfreie und -arme Bleisäure-Batterien geeignet. Das CE-BC 15 M passt sich automatisch an die Batteriespannung von 12 V-Fahrzeugen an. Der mehrstufige Ladezyklus des Einhell Batterie-Ladegeräts wird automatisch durch die Mikroprozessorsteuerung überwacht und angepasst. Die smarte Steuerungselektronik analysiert die Art und den Zustand der angeschlossenen Batterie und leitet bedarfsorientiert den optimalen Modus ein. Die Erhaltungsladefunktion schützt und schont die Batterie für einen dauerhaft idealen Ladezustand. Damit ist das CE-BC 15 M für alle Fahrzeugtypen geeignet, ausdrücklich auch für Saisonfahrzeuge mit langen Standzeiten: Statt die Batterie sich langsam gänzlich entleeren zu lassen und damit eine Tiefenentladung zu riskieren, wird die Batterie mittels Erhaltungsladung schonend auf ihrem optimalen Level gehalten. Die Erhaltungsladung entlastet die Batteriezellen und verlängert die Nutzungsdauer, womit einem vermeidbaren, kostenintensiven Austausch einer defekten Fahrzeugbatterie vorgebeugt wird. Autos, Motorräder oder Roller sind zu Saisonbeginn sofort einsatzbereit. Speziell für Außentemperaturen unter 5° Grad Celsius ist ein Winterlademodus entwickelt worden. Das Einhell Batterieladegerät kann mittels Fremdstartfunktion die Batterie mit 100 A-Startstrom (max. 5 Sekunden) unterstützen. Nach kurzem Aufladen eines Kondensators kann das Gerät einen Fremdstartvorgang zum sofortigen Motorstart abgeben - ähnlich dem Überbrückungsstart mit einem zweiten Fahrzeug. Das Batterieladegerät von Einhell ist mit automatischem Überladungs-, Kurzschluss- und Verpolungsschutz ausgerüstet: Diese Schutzmechanismen schützen sowohl das Ladegerät, als auch die Batterie. Die LED-Batteriespannungs- und Ladefortschrittsanzeige zeigt auf einen Blick, auf welchem Ladezustand sich die Batterie befindet und auf welchen Modus das Ladegerät eingestellt ist. Durch die vollisolierten Batterieklemmen lässt sich das Batterie-Ladegerät von Einhell einfach und sicher anschließen.

Ausstattung:
Intelligentes Batterieladegerät mit Mikroprozessorsteuerung
Mehrstufiger Ladezyklus, mikroprozessorgesteuert und -überwacht
2in1: Laden und Fremdstarten mit einem Gerät
Erhaltungsladefunktion für einen dauerhaft, idealen Ladezustand
Allround-Batterie-Ladegerät für verschiedenste Batterietypen
Für Gel, AGM, wartungsfreie und -arme Blei-Säure-Batterien

Technische Daten:
Akkuspannung (LOV): 12 V · Betriebsspannung (LOV): 230 V · Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V max.: 300 Ah · Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V min.: 3 Ah · Geeignet für (Autobatterien): Blei-Gel,AGM,Blei-Säure · Gewicht: 6.95 kg · Kabellänge: 150.00 cm · Kfz-Ladegeräte-Besonderheiten: Ladeüberwachung,Ladungserhaltung,Starthilfe · Ladestrom bei 12V: 15 A · Produktabmessung, Breite: 305 mm · Produktabmessung, Höhe: 205 mm · Produktabmessung, Länge: 270 mm · Starthilfestrom (12 V): 100 A · Weitere technische Daten: Ladestrom Min. (arith./eff.) - Max. (arith./eff.) bei 12 V: 2,7 - 15 A

Lieferumfang:
1x Batterie-Ladegerät CE-BC 15 M
1x Polzangen

Weitere Informationen:
Kabellänge:
150.00 cm
Abmessungen:
(L x B x H) 270 x 305 x 205 mm
Produktabmessung, Höhe:
205 mm
Produktabmessung, Länge:
270 mm
Produktabmessung, Breite:
305 mm
Marke:
Einhell
Ladestrom bei 12V:
15 A
Akkuspannung (LOV):
12 V
Geeignet für (Autobatterien):
Blei-Gel | AGM | Blei-Säure
Kfz-Ladegeräte-Besonderheiten:
Ladeüberwachung | Ladungserhaltung | Starthilfe
Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V max.:
300 Ah
Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V min.:
3 Ah
Starthilfestrom (12 V):
100 A
Betriebsspannung (LOV):
230 V
Gewicht:
6.95 kg
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Kfz-Ladegerät
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät KFZ-Batterie, Bleiakkuladegerät, Bleibatterielader, Bleiladegerät, Ladegerät Blei, Ladegerät Bleiakku, Starthilfe, Starthilfegerät, starthilfe, 04006825643367, Einhell, 1002265, CE-BC 15 M, Akku-Ladegeräte
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 91,51*
€ 114,07*
2 Tage
4
€ 6,90*
ab € 93,98*
€ 114,08*
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 106,04*
€ 129,60*
€ 3,50*
ab € 111,66*
€ 135,40*
€ 6,90*
ab € 129,00*
€ 154,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,60*
€ 154,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,35*
€ 153,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,04*
€ 144,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,52*
€ 138,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 115,91*
€ 137,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,04*
€ 126,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.