Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT 2250945 Inspektions-Kamera


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2250945-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-11254725
EAN/GTIN:
     4064161041308
Suchbegriffe:
Akku-Inspektionskamera
Inspektions-Kamera
Inspektionskamera
Schwanenhalssonde
VOLTCRAFT 2250945 Inspektions-Kamera

VOLTCRAFT HD Kamerakopf 25 MM für BN 2250944

Inspektionskamera für BN 2250944
720 p HD-Kamera mit 12 eingebauten LEDs
25 mm Außendurchmesser
Stark beanspruchbare Video-Inspektionskamera, IPX7 Schutzgrad

HD Kamerakopf 25 MM für HD Endoskop-Sondenkabel 30M 2250944.

Technische Daten:
Biegeradius (max.): 50 mm · Endoskop-Besonderheiten: Wechselbare Kamerasonde,Fokussierung,LED-Beleuchtung,Wasserdicht · Gewicht: 296 g · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 227 mm · Sichtfeld: 120 °

Lieferumfang:
Kamerasonde
2x Schutzabdeckungen
2x Schrauben
3x Gummi-O-Ringe in Aufbewahrungsbox
Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 227 x 25 x 25 mm
Produktabmessung, Höhe:
25 mm
Produktabmessung, Länge:
227 mm
Produktabmessung, Breite:
25 mm
Marke:
VOLTCRAFT
Schutzart:
IP67 (im gesteckten Zustand)
Kamera-Auflösung:
1280 x 720 Pixel
Endoskop-Besonderheiten:
Wechselbare Kamerasonde | Fokussierung | LED-Beleuchtung | Wasserdicht
Biegeradius (max.):
50 mm
Sichtfeld:
120 °
Gewicht:
296 g
Status: Education Product:
1
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Inspektions-Kamera
Weitere Suchbegriffe: akku inspektionskamera, VOLTCRAFT, VC-11254725, 2250945, schwanenhalskamera, schwanenhals
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 453,53*
€ 537,24*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 467,64*
€ 537,25*
Frei Haus
ab € 516,29*
€ 587,29*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 824,85*
€ 909,93*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 537,25*
€ 639,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 530,61*
€ 631,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 493,64*
€ 587,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 477,86*
€ 568,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 467,64*
€ 556,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.