Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phaesun 390810 WT One K​abeldurchführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2251607-BP
Hersteller:
     Phaesun
Herst.-Nr.:
     390810
EAN/GTIN:
     4250730270273
Suchbegriffe:
Dachdurchführung
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
kabeldurchführung
Phaesun 390810 WT One K​abeldurchführung

Dachdurchführung WT One

Kabelverschraubung PG13,5 (Kabel-Ø: 5-12 mm)
Kleb- und verschraubbar
UV-beständig

Praktische Dachdurchführung mit Kabelverschraubung.

Technische Daten:
Gewicht: 100 g · Herstellerfarbe: Weiß · Produktabmessung, Breite: 150 mm · Produktabmessung, Höhe: 50 mm · Produktabmessung, Tiefe: 130 mm

Lieferumfang:
Dachdurchführung · Anleitung

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 150 x 50 x 130 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
130 mm
Produktabmessung, Höhe:
50 mm
Produktabmessung, Breite:
150 mm
Marke:
Phaesun
Farbe:
weiß
Gewicht:
100 g
Produkt-Art:
K​abeldurchführung
Weitere Suchbegriffe: 04250730270273, Phaesun, 390810, WT One, Solar Installation
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,24*
€ 24,46*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 17,06*
€ 24,47*
7 Tage
6
€ 6,99*
ab € 31,08*
€ 42,76*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.