Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phaesun 390810 WT One K abeldurchführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phaesun
Phaesun
Artikel-Nr.:
     1039H-940910207014
Hersteller:
     Phaesun
Herst.-Nr.:
     390810
EAN/GTIN:
     4250730270273
Suchbegriffe:
Dachdurchführung
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
kabeldurchführung weiß
Phaesun 390810 WT One K abeldurchführung

Kabelverschraubung PG13,5 (Kabel-Ø: 5-12 mm)
Kleb- und verschraubbar
UV-beständig

Praktische Dachdurchführung mit Kabelverschraubung.

Höhe: 50 mm
Gewicht: 100 g
Inhalt: 1 St.
Breite: 150 mm
Farbe: weiß
Kategorie: K abeldurchführung
Herstellerfarbe: Weiß
Produkt-Art: K abeldurchführung
Länge (Tiefe): 130 mm
Hersteller-Nr.: 390810
EAN: 4250730270273

Lieferumfang:

Dachdurchführung · Anleitung

Weitere Suchbegriffe: kabeldurchführung, Phaesun, 390810, WT One, Solar Installation, Solar zubehör, Solaranlagenzubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 21,76*
€ 30,53*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 21,50*
€ 30,55*
Lager 1039
6
€ 6,99*
ab € 30,24*
€ 41,63*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,63*
€ 49,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,95*
€ 48,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,25*
€ 45,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,09*
€ 44,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.