Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heitronic 35829 MARYLAND LED-Stehlampe 9 W Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2252035-BP
Hersteller:
     Heitronic
Herst.-Nr.:
     35829
EAN/GTIN:
     4002940358292
Suchbegriffe:
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Pollerlampe
Heitronic 35829 MARYLAND LED-Stehlampe 9 W Anthrazit

Heitronic 35829 MARYLAND Standleuchte LED, 9W, warmweiss , IP54

Korpus aus pulverbeschichtetem Aluminium-Druckguss
8 Osram SMD LED
Toller Lichteffekt
Lebensdauer: 30.000 Stunden

Eine Leuchte wie ein Denkmal. Sehenswürdig ist MARYLAND nicht nur im Tageslicht – durch das zentrierte Downlight entsteht eine ausgewogene Lichtatmosphäre.

Ausstattung:
230V AC
Leistung 9W
250 Lumen
Lichtfarbe: 3000 K
IP54 | Schutzklasse 1
Farbe: anthrazit
Ra 80
Integriertes Vorschaltgerät

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Betriebsspannung: 230 V/AC · Gewicht: 1.937 kg · Herstellerfarbe: Anthrazit · Leistung: 9 W · Leuchtfarben: Warmweiß · Leuchtmittel enthalten: Ja · Lichtfarbe: 3000 K · Lichtstrom Gesamt: 250 lm · Material: Aluminium · Produktabmessung, Breite: 140 mm · Produktabmessung, Höhe: 817 mm · Produktabmessung, Tiefe: 135 mm · Raum (Lampen): Terrasse/Sitzbereich,Haus/Garage,Gehwegbeleuchtung,Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung · Schutzart: IP54 · Schutzklasse: I

Lieferumfang:
LED Standleuchte MARYLAND

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 140 x 817 x 135 mm
Herstellerfarbe:
Anthrazit
Produktabmessung, Tiefe:
135 mm
Produktabmessung, Höhe:
817 mm
Produktabmessung, Breite:
140 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leistung (Leuchmittel):
9 W
Marke:
Heitronic
Schutzart:
IP54
Leuchtfarben:
Warmweiß
Farbe:
grau
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Material:
Aluminium
Raum (Lampen):
Terrasse/Sitzbereich | Haus/Garage | Gehwegbeleuchtung | Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung
Lichtstrom Gesamt:
250 lm
Betriebsspannung:
230 V/AC
Leistung:
9 W
Lichtfarbe:
3000 K
Schutzklasse:
I
Gewicht:
1.937 kg
Produkt-Art:
LED-Stehlampe
Weitere Suchbegriffe: Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, led wegeleuchte ip54, led außensockelleuchte, heitronic aussensockelleuchte, Heitronic, 35829, MARYLAND, Außenleuchte, Gartenlicht
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 61,68*
€ 61,68*
€ 4,00*
ab € 50,08*
€ 68,37*
€ 8,50*
ab € 51,61*
€ 68,38*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 61,98*
€ 81,36*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,36*
€ 96,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,05*
€ 95,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,71*
€ 92,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,14*
€ 85,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,50*
€ 82,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 69,13*
€ 82,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,98*
€ 73,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.