Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heitronic 500609 MICANO Anschlußkabel 0.50 m Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2252094-BP
Hersteller:
     Heitronic
Herst.-Nr.:
     500609
EAN/GTIN:
     4002940017793
Suchbegriffe:
04002940017793
Heitronic
500609
MICANO
Heitronic 500609 MICANO Anschlußkabel 0.50 m Weiß

Heitronic 500609 MICANO Anschlusskabel 5m, weiß

Anschlusskabel

MICANO! Das schlanke LED System zum individuellen Kombinieren.

Ausstattung:
für externe Schaltung oder Dauerlicht zwischen Trafo/Leuchte.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Betriebsspannung: 24 V/DC · Gewicht: 0.027 kg · Herstellerfarbe: Weiß · Kabellänge: 0.50 m · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 150 mm · Produktabmessung, Höhe: 15 mm · Produktabmessung, Länge: 500 mm

Lieferumfang:
Anschlusskabel,2*0,5 mm

Weitere Informationen:
Kabellänge:
0.50 m
Abmessungen:
(L x B x H) 500 x 150 x 15 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
15 mm
Produktabmessung, Länge:
500 mm
Produktabmessung, Breite:
150 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Heitronic
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Material:
Kunststoff
Betriebsspannung:
24 V/DC
Gewicht:
0.027 kg
Produkt-Art:
Anschlußkabel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 2,75*
€ 2,75*
1
€ 8,50*
ab € 2,38*
€ 3,74*
Lager 102
116
1
Frei Haus
ab € 4,49*
€ 7,10*
11 Tage
nicht lagernd
2
€ 6,99*
ab € 7,04*
€ 10,37*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.