Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlusskabel für MICANO Unterbauleuchte, 500mm, 2x0,5mm², zwischen Trafo/Leuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlusskabel für MICANO Unterbauleuchte, 500mm, 2x0,5mm², zwischen Trafo/Leuchte
Anschlusskabel für MICANO Unterbauleuchte, 500mm, 2x0,5mm², zwischen Trafo/Leuchte
Artikel-Nr.:
     911-HEI-500609
Hersteller:
     Heitronic
Herst.-Nr.:
     HEI-500609
EAN/GTIN:
     4002940017793

Anschlusskabel für MICANO Unterbauleuchte, 500mm, 2x0,5mm², zwischen Trafo/Leuchte

  • Artikelnummer: HEI-500609
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Material: Kunststoff
  • Gewicht: 0,027 kg
  • Marke: Heitronic
  • Farbe: weiß
  • Größe: L∕ B: 50∕ 15 cm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 2,75*
€ 2,75*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 2,37*
€ 3,76*
4 Tage
120
Frei Haus
ab € 4,48*
€ 7,15*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.