Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heitronic SATURN 36886 Wandleuchte E27 Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2252183-BP
Hersteller:
     Heitronic
Herst.-Nr.:
     36886
EAN/GTIN:
     4002940368864
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Heitronic SATURN 36886 Wandleuchte E27 Edelstahl

Heitronic 36886 SATURN Wandleuchte E27, max. 12W LED

Korpus aus robusten Edelstahl (Materialstärke: 1 mm)
Geeignet für E27 Leuchtmittel mit einem max. Ø von 40 mm

Eleganz aus robustem Edelstahl – SATURN bringt edles Flair in den Außenbereich.

Ausstattung:
230V AC
Max. 12W LED
IP44 | Schutzklasse 1

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Betriebsspannung: 230 V/AC · Gewicht: 1.125 kg · Herstellerfarbe: Edelstahl · Leistung je Leuchtmittel: 12 W · Leuchtmittel enthalten: Ja · Material: Edelstahl · Produktabmessung, Breite: 155 mm · Produktabmessung, Höhe: 340 mm · Produktabmessung, Tiefe: 120 mm · Schutzart: IP44 · Schutzklasse: I · Sockel: E27

Lieferumfang:
Heitronic 36886 SATURN Wandleuchte E27, max. 12W LED

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 155 x 340 x 120 mm
Herstellerfarbe:
Edelstahl
Produktabmessung, Tiefe:
120 mm
Produktabmessung, Höhe:
340 mm
Produktabmessung, Breite:
155 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leistung (Leuchmittel):
12 W
Marke:
Heitronic
Anzahl Leuchtmittel:
1
Schutzart:
IP44
Farbe:
grau
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Material:
Edelstahl
Leistung je Leuchtmittel:
12 W
Betriebsspannung:
230 V/AC
Schutzklasse:
I
Sockel:
E27
Gewicht:
1.125 kg
Produkt-Art:
Wandleuchte
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 28,50*
€ 28,50*
€ 4,00*
ab € 22,12*
€ 31,53*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,55*
ab € 22,96*
€ 31,99*
€ 8,50*
ab € 23,87*
€ 33,07*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 33,05*
€ 45,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,79*
€ 54,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,93*
€ 53,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,12*
€ 50,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,29*
€ 47,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,11*
€ 45,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,88*
€ 45,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.