Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außenwandleuchte SATURN, IP44, ohne Sensor, E27 max. 12W, Edelstahl / klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außenwandleuchte SATURN, IP44, ohne Sensor, E27 max. 12W, Edelstahl / klar
Außenwandleuchte SATURN, IP44, ohne Sensor, E27 max. 12W, Edelstahl / klar
Außenwandleuchte SATURN, IP44, ohne Sensor, E27 max. 12W, Edelstahl / klar
Artikel-Nr.:
     911-HEI-36886
Hersteller:
     Heitronic
Herst.-Nr.:
     HEI-36886
EAN/GTIN:
     4002940368864
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Außenwandleuchte SATURN, IP44, ohne Sensor, E27 max. 12W, Edelstahl / klar

  • Marke: Heitronic
  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Größe: Ø∕ H∕ T: 10∕ 34∕ 15 cm
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Form Leuchte: rund
  • IP-Schutzart: IP44
  • Kolbenform: T38
  • Lampentyp: Stablampe / Röhrenlampe
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Leuchtmittel: E27 LED Stablampe, max. Ø 4cm
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Netzanschluss: Klemme
  • Zylindrische Außenleuchte mit Lamellen zur Entblendung und Lichtlenkung.
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Produktart: Außenwandleuchte
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Lichtverteilung: Direkt und indirekt
  • Farbe: edelstahl
  • Einsatzbereich: Wand
  • Dimmbar: ja
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Material: Edelstahl
  • Artikelnummer: HEI-36886
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Schutzklasse: 1
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Größe: Leuchtmittel-Ø: 4 cm
  • Material: Polycarbonat (PC)
  • Stabile Fertigung aus wetterfestem Edelstahl und Glas.
  • Mit und ohne Bewegungssensor erhältlich.
  • Auch geeignet für den Einbau in Bäder und Feuchträume. Nicht geschützt gegen dauerhaftes Untertauchen!
  • Bestimmen Sie mit einem selbst gewählten Leuchtmittel über Farbtemperatur, Farbwiedergabestufe, Verbrauch oder Dimmbarkeit.
  • Wir empfehlen Ihnen den Betrieb der Leuchte mit effizienten und langlebigen LED Leuchtmitteln. Sparen Sie sich somit Wartungsaufwand und hohe Energiekosten.
  • Weitere Leuchten der Serie SATURN erhältlich.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 28,50*
€ 28,50*
€ 4,00*
ab € 22,12*
€ 31,53*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,55*
ab € 22,96*
€ 31,99*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 23,87*
€ 33,07*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 33,05*
€ 45,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,76*
€ 38,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.