Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kipon 10995 Objektivadapter Adaptiert: T2 - Minolta AF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2252947-BP
Hersteller:
     Kipon
Herst.-Nr.:
     10995
EAN/GTIN:
     4250234509954
Suchbegriffe:
Objektivadapter
kipon objektivadapter
objektivadapter
Kipon 10995 Objektivadapter Adaptiert: T2 - Minolta AF

Kipon T2 Adapter für Sony A

Bitte lesen Sie sorgfältig die Bedienungsanleitung Ihrer Kamera durch, wenn Sie ein manuelles Objektiv verwenden
zum Anschluss von T2-Objektiven, aber auch entsprechenden Balgengeräten, Mikroskopadaptern, Teleskopen und anderen Vorsätzen mit T2 Gewinde an Spiegelreflexkameras
für Minolta AF/Sony
Bitte prüfen Sie, ob Ihr Sony-A-Modell auch wirklich das Sony A-Bajonett nutzt. Manche A-Modelle nutzen das E-Bajonett. Nicht geeignet für Sony Alpha 77

Der T2 Adapter verbindet T2 - Objektive, die ihrerseits ein genormtes T2-Anschlussgewinde besitzen mit ihrer Kamera und deren Bajonettanschluss. Er wird auf die Optik geschraubt, anschließend kann das Objektiv angeriegelt werden. Wichtig: Der T2-Adapter ist ein rein mechanischer Anschluss- bzw. Übergangsring, er nutzt oder benutzt keinerlei ggf. vorhandene Steuerkontakte, AF-Antriebe oder Blendensteuerungskontakte ihrer KameraObjektive mit T2-Anschluss können in den meisten Fällen an Ihrer Kamera mit der Zeitautomatik, bestimmt aber mit der manuellen Einstellung von Zeit und Blende genutzt werden.

Technische Daten:
Anschluss Kamera: Minolta AF · Anschluss Objektiv: T2 · Material (Details): Metall · Weitere technische Daten: Produktfarbe: Schwarz

Weitere Informationen:
Adaptiert:
T2 - Minolta AF
Marke:
Kipon
Anschluss Kamera:
Minolta AF
Anschluss Objektiv:
T2
Material (Details):
Metall
Produkt-Art:
Objektivadapter
Weitere Suchbegriffe: Kipon, 10995
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
92
Frei Haus
ab € 14,20*
€ 20,33*
7 Tage
93
€ 6,99*
ab € 25,13*
€ 34,68*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.