Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1039H-940910202897 Herst.-Nr.: 10995 EAN/GTIN: 4250234509954 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kipon 10995 Objektivadapter Adaptiert: T2 - Minolta AF Der T2 Adapter verbindet T2 - Objektive, die ihrerseits ein genormtes T2-Anschlussgewinde besitzen mit ihrer Kamera und deren Bajonettanschluss. Er wird auf die Optik geschraubt, anschließend kann das Objektiv angeriegelt werden. Wichtig: Der T2-Adapter ist ein rein mechanischer Anschluss- bzw. Übergangsring, er nutzt oder benutzt keinerlei ggf. vorhandene Steuerkontakte, AF-Antriebe oder Blendensteuerungskontakte ihrer KameraObjektive mit T2-Anschluss können in den meisten Fällen an Ihrer Kamera mit der Zeitautomatik, bestimmt aber mit der manuellen Einstellung von Zeit und Blende genutzt werden. Bitte lesen Sie sorgfältig die Bedienungsanleitung Ihrer Kamera durch, wenn Sie ein manuelles Objektiv verwenden zum Anschluß von T2-Objektiven, aber auch entsprechenden Balgengeräten, Mikroskopadaptern, Teleskopen und anderen Vorsätzen mit T2 Gewinde an Spiegelreflexkameras für Minolta AF/Sony Bitte prüfen Sie, ob Ihr Sony-A-Modell auch wirklich das Sony A-Bajonett nutzt. Manche A-Modelle nutzen das E-Bajonett. Nicht geeignet für Sony Alpha 77 Material (Details): Metall Kategorie: Objektivadapter Anschluss Kamera: Minolta AF Produkt-Art: Objektivadapter Adaptiert: T2 - Minolta AF Anschluss Objektiv: T2 Hersteller-Nr.: 10995 EAN: 4250234509954 Produktfarbe: Schwarz
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kipon, 10995 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 14,20* | € 20,33* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1039 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 25,13* | € 34,68* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1039 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1039 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1039 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|