Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona 20061 Einbeinstativ 1/4 Zoll, 3/8 Zoll Arbeitshöhe=540 - 1820 mm Carbon inkl. Tasche, inkl. Ha


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2252952-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20061
EAN/GTIN:
     4250234500616
Suchbegriffe:
Einbein-Stativ
Einbeinstativ
mantona einbeinstativ
einbein stativ
Mantona 20061 Einbeinstativ 1/4 Zoll,3/8 Zoll Arbeitshöhe=540 - 1820 mm Carbon inkl. Tasche,inkl. Handschlaufe

Mantona Basic UNA 44C Carbon Einbeinstativ 182cm

Sehr leichtes und stabiles Carbon Einbeinstativ
Höhe 54 bis 182 cm, Packmaß 54 cm, Gewicht 550 g
Traglast: 8 kg, Carbon 5 Stativrohre mit Ø 12 bis 28 mm
Moosgummiummantelung am Handgriff, Gummifuß mit Spike
1/4 Zoll GewindeAnschluss zum direkten Anschluss Ihres Equipments
Spike, Moosgummi Handgriff und Handschlaufe
Hoher Bedienkomfort durch praktische Flip-Lock-Schnellverschlüsse
Ideal für Landschafts- Sport- und Tieraufnahmen
Inkl. Transport- und Aufbewahrungstasche

Stabiles Carbon Einbeinstativ mit großer Arbeitshöhe Das Mantona UNA 44C Einbeinstativ ist ein besonders leichtes und dabei stabiles und robustes Einbeinstativ. Die Arbeitshöhe von 54 bis 182 cm sorgt für hohen Komfort bei Ihren Aufnahmen. Durch die Belastbarkeit bis 8 kg finden auch schwere DSLR Spiegelreflex Kameras eine sichere und verwacklungsfreie Befestigung. Die verbauten Flip-Lock Hebelverschlüsse arbeiten sehr zuverlässig und sind sehr einfach zu bedienen. Besonders große Arbeitshöhe bei geringem GewichtDas UNA 44C ist zusammengelegt nur 54 cm lang und wiegt federleichte 550 g. Mit einer maximalen Höhe von 182 cm (ohne Stativkopf) bietet es jederzeit auch für großgewachsene Fotografen eine angenehme Arbeitshöhe. Hohe Belastbarkeit und sehr gute Stabilität Die 5 Stativbeinsegmente aus Carbon sorgen für eine besonders gute Stabilität bei niedrigem Gewicht. Die Verwendung von 5 Beinsegmenten ist für uns bei Mantona der ideale Kompromiss aus einem kurzen Packmaß, einem einfachen Handling, einer sehr guten Stabilität sowie einer besonders großen maximalen Höhe. So finden auch schwere DSLR Spiegelreflex Kameras mit großen Objektiven, Spektive und Ferngläser einen sehr sicheren und stabilen Halt. Die Vorteile von Carbon StativrohrenBeim UNA 44C Carbon kommen mehrlagige Karbonrohre zum Einsatz. Das Material ist nicht nur deutlich leichter, sondern auch stabiler als übliches Aluminium. Die einzelnen Segmente lassen sich sehr einfach ausfahren und gleiten angenehm leichtgängig. Die Moosgummiummantelung am Handgriff und eine Handschlaufe sorgen zusätzlich für griffigen Halt. Optimaler Bedienkomfort durch einstellbare Beinverschlüsse Die verbauten Flip-Lock Hebelverschlüsse sind besonders bedienfreundlich. Bei dieser Art der Beinverschlüsse wissen sie stets, ob die Stativbeine wirklich vollständig arretiert sind. Mit einem Griff sind die Verschlüsse ver- oder entriegelt und halten das Stativ dauerhaft sicher in der gewählten Einstellung. Die Art der verwendeten Verschlussklemmen sorgt für eine besonders hohe Stabilität. Für eine optimale Funktion auch nach einer langen Einsatzdauer lassen sich diese Beinverschlüsse durch die beiliegenden Innensechskantschlüssel jederzeit nachstellen und feinjustieren. Per Feineinstellung können Sie so auch jederzeit die Leichtgängigkeit der Verschlüsse gemäß Ihren Vorlieben anpassen. Etwas strammer oder doch lieber sehr leichtgängig - genau so, wie sie es wünschen! Ausfahrbarer SpikeIm Stativfuß des UNA 44C befindet sich ein ausfahrbarer Spike, so dass Sie für alle Umgebungsbedingungen bestens gerüstet sind. Die besonders robuste Stativfußkonstruktion sorgt für Dauerhaltbarkeit und lange Freude an diesem Einbeinstativ. Inklusive passender Tasche Im Lieferumfang des Stativs ist eine kompakte und passend auf das Stativ abgestimmte Transport- und Aufbewahrungstasche bereits enthalten. So lässt sich das Stativ einfach auch über längere Strecken tragen oder sicher vor Verschmutzungen und Beschädigungen aufbewahren.

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 1/4 Zoll,3/8 Zoll · Arbeitshöhe (max.): 1820 mm · Arbeitshöhe (min.): 540 mm · Belastbar bis: 8 kg · Gewicht: 550 g · Herstellerfarbe: Carbon · Material: Carbon · Produktabmessung, Breite: 35 mm · Produktabmessung, Höhe: 35 mm · Produktabmessung, Länge: 540 mm · Stativ-Besonderheiten: inkl. Tasche,inkl. Handschlaufe

Lieferumfang:
1x Mantona UNA 44C Carbon Einbeinstativ 1x Handschlaufe 1x Transport- und Aufbewahrungstasche

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Carbon
Produktabmessung, Höhe:
35 mm
Produktabmessung, Länge:
540 mm
Produktabmessung, Breite:
35 mm
Marke:
Mantona
Farbe:
grau
Anschluss (Stative):
1/4 Zoll | 3/8 Zoll
Material:
Carbon
Stativ-Besonderheiten:
inkl. Tasche | inkl. Handschlaufe
Belastbar bis:
8 kg
Arbeitshöhe (max.):
1820 mm
Arbeitshöhe (min.):
540 mm
Gewicht:
550 g
Produkt-Art:
Einbeinstativ
Weitere Suchbegriffe: Mantona, 20061
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 74,50*
€ 97,25*
7 Tage
6
Frei Haus
ab € 137,96*
€ 176,89*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,25*
€ 115,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,66*
€ 115,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,84*
€ 102,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,02*
€ 98,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 82,69*
€ 98,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,50*
€ 88,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.