Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona 20061 Einbeinstativ 1/4 Zoll, 3/8 Zoll Arbeitshöhe=540 - 1820mm Carbon inkl. Tasche, inkl. Handschlaufe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mantona
Mantona
Artikel-Nr.:
     1039H-940910202916
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20061
EAN/GTIN:
     4250234500616
Suchbegriffe:
Einbein-Stativ
Einbeinstativ
mantona einbeinstativ
einbein stativ
Mantona 20061 Einbeinstativ 1/4 Zoll, 3/8 Zoll Arbeitshöhe=540 - 1820mm Carbon inkl. Tasche, inkl. Handschlaufe

Stabiles Carbon Einbeinstativ mit großer Arbeitshöhe Das Mantona UNA 44C Einbeinstativ ist ein besonders leichtes und dabei stabiles und robustes Einbeinstativ. Die Arbeitshöhe von 54 bis 182 cm sorgt für hohen Komfort bei Ihren Aufnahmen. Durch die Belastbarkeit bis 8 kg finden auch schwere DSLR Spiegelreflex Kameras eine sichere und verwacklungsfreie Befestigung. Die verbauten Flip-Lock Hebelverschlüsse arbeiten sehr zuverlässig und sind sehr einfach zu bedienen. Besonders große Arbeitshöhe bei geringem GewichtDas UNA 44C ist zusammengelegt nur 54 cm lang und wiegt federleichte 550 g. Mit einer maximalen Höhe von 182 cm (ohne Stativkopf) bietet es jederzeit auch für großgewachsene Fotografen eine angenehme Arbeitshöhe. Hohe Belastbarkeit und sehr gute Stabilität Die 5 Stativbeinsegmente aus Carbon sorgen für eine besonders gute Stabilität bei niedrigem Gewicht. Die Verwendung von 5 Beinsegmenten ist für uns bei Mantona der ideale Kompromiss aus einem kurzen Packmaß, einem einfachen Handling, einer sehr guten Stabilität sowie einer besonders großen maximalen Höhe. So finden auch schwere DSLR Spiegelreflex Kameras mit großen Objektiven, Spektive und Ferngläser einen sehr sicheren und stabilen Halt. Die Vorteile von Carbon StativrohrenBeim UNA 44C Carbon kommen mehrlagige Karbonrohre zum Einsatz. Das Material ist nicht nur deutlich leichter, sondern auch stabiler als übliches Aluminium. Die einzelnen Segmente lassen sich sehr einfach ausfahren und gleiten angenehm leichtgängig. Die Moosgummiummantelung am Handgriff und eine Handschlaufe sorgen zusätzlich für griffigen Halt. Optimaler Bedienkomfort durch einstellbare Beinverschlüsse Die verbauten Flip-Lock Hebelverschlüsse sind besonders bedienfreundlich. Bei dieser Art der Beinverschlüsse wissen sie stets, ob die Stativbeine wirklich vollständig arretiert sind. Mit einem Griff sind die Verschlüsse ver- oder entriegelt und halten das Stativ dauerhaft sicher in der gewählten Einstellung. Die Art der verwendeten Verschlussklemmen sorgt für eine besonders hohe Stabilität. Für eine optimale Funktion auch nach einer langen Einsatzdauer lassen sich diese Beinverschlüsse durch die beiliegenden Innensechskantschlüssel jederzeit nachstellen und feinjustieren. Per Feineinstellung können Sie so auch jederzeit die Leichtgängigkeit der Verschlüsse gemäß Ihren Vorlieben anpassen. Etwas strammer oder doch lieber sehr leichtgängig - genau so, wie sie es wünschen! Ausfahrbarer SpikeIm Stativfuß des UNA 44C befindet sich ein ausfahrbarer Spike, so dass Sie für alle Umgebungsbedingungen bestens gerüstet sind. Die besonders robuste Stativfußkonstruktion sorgt für Dauerhaltbarkeit und lange Freude an diesem Einbeinstativ. Inklusive passender Tasche Im Lieferumfang des Stativs ist eine kompakte und passend auf das Stativ abgestimmte Transport- und Aufbewahrungstasche bereits enthalten. So lässt sich das Stativ einfach auch über längere Strecken tragen oder sicher vor Verschmutzungen und Beschädigungen aufbewahren.

Sehr leichtes und stabiles Carbon Einbeinstativ Höhe 54 bis 182 cm, Packmaß 54 cm, Gewicht 550 g Traglast: 8 kg, Carbon 5 Stativrohre mit Ø 12 bis 28 mm Moosgummiummantelung am Handgriff, Gummifuß mit Spike 1/4 Zoll Gewindeanschluß zum direkten Anschluss Ihres Equipments Spike, Moosgummi Handgriff und Handschlaufe Hoher Bedienkomfort durch praktische Flip-Lock-Schnellverschlüsse Ideal für Landschafts- Sport- und Tieraufnahmen Inkl. Transport- und Aufbewahrungstasche

Herstellerfarbe: Carbon
Belastbar bis: 8 kg
Gewicht: 550 g
Produkt-Art: Einbeinstativ
Länge (Tiefe): 540 mm
Anschluss: 1/4 Zoll + 3/8 Zoll
Kategorie: Einbeinstativ
Arbeitshöhe (max.): 1820 mm
Stativ-Besonderheiten: inkl. Tasche + inkl. Handschlaufe
Breite: 35 mm
Arbeitshöhe (min.): 540 mm
Material: Carbon
Farbe: grau
Höhe: 35 mm
Hersteller-Nr.: 20061
EAN: 4250234500616

Lieferumfang:

1x Mantona UNA 44C Carbon Einbeinstativ 1x Handschlaufe 1x Transport- und Aufbewahrungstasche

Weitere Suchbegriffe: Mantona, 20061
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 74,50*
€ 97,25*
Lager 1039
6
Frei Haus
ab € 137,96*
€ 176,89*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,89*
€ 210,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,79*
€ 199,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,78*
€ 186,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,93*
€ 180,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,96*
€ 164,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.