Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona 20079 Dreibeinstativ 1/4 Zoll, 3/8 Zoll Arbeitshöhe=350 - 1610 mm Schwarz, Silber inkl. Tasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2252960-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20079
EAN/GTIN:
     4250234500791
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ walimex
dreibein stativ
Mantona 20079 Dreibeinstativ 1/4 Zoll,3/8 Zoll Arbeitshöhe=350 - 1610 mm Schwarz,Silber inkl. Tasche,Wasserwaage

Mantona Basic Fortis 161S

Extrem robustes, massives und standfestes Aluminium-Dreibeinstativ
Sämtliche Komponenten aus Aluminium gefertigt, ohne Kunststoff Elemente
Höhe: 35 bis 161 cm (ohne Stativkopf)
Traglast: 10 kg, Gewicht: 3020 g
3 Stativsegmente, Ø 30, 26, 22 mm
Makro- und Reverse Funktion
Große Stativfüße inklusive ausfahrbarer Spikes
Inklusive Transport- und Aufbewahrungstasche plus Stativ-Trageriemen

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 1/4 Zoll,3/8 Zoll · Arbeitshöhe (max.): 1610 mm · Arbeitshöhe (min.): 350 mm · Belastbar bis: 10 kg · Gewicht: 3020 g · Herstellerfarbe: Schwarz,Silber · Material: Metall,Schaumstoff · Produktabmessung, Breite: 120 mm · Produktabmessung, Höhe: 120 mm · Produktabmessung, Länge: 680 mm · Stativ-Besonderheiten: inkl. Tasche,Wasserwaage

Lieferumfang:
1x Mantona Basic Fortis 161S Stativ 1x Stativ Trageriemen (abnehmbar) 1x Transport- und Aufbewahrungstasche 1x Werkzeugset

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz | Silber
Produktabmessung, Höhe:
120 mm
Produktabmessung, Länge:
680 mm
Produktabmessung, Breite:
120 mm
Marke:
Mantona
Farbe:
grau
Anschluss (Stative):
1/4 Zoll | 3/8 Zoll
Material:
Metall | Schaumstoff
Stativ-Besonderheiten:
inkl. Tasche | Wasserwaage
Belastbar bis:
10 kg
Arbeitshöhe (max.):
1610 mm
Arbeitshöhe (min.):
350 mm
Gewicht:
3020 g
Produkt-Art:
Dreibeinstativ
Weitere Suchbegriffe: Mantona, 20079
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
47
Frei Haus
ab € 57,92*
€ 75,32*
7 Tage
47
Frei Haus
ab € 106,20*
€ 132,52*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,32*
€ 89,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,57*
€ 86,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,99*
€ 79,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,16*
€ 76,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 63,90*
€ 76,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,92*
€ 68,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.