Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona 20079 Dreibeinstativ 1/4 Zoll, 3/8 Zoll Arbeitshöhe=350 - 1610mm Schwarz, Silber inkl. Tasche, Wasserwaage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mantona
Mantona
Artikel-Nr.:
     1039H-940910202945
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20079
EAN/GTIN:
     4250234500791
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ walimex
dreibein stativ
Mantona 20079 Dreibeinstativ 1/4 Zoll, 3/8 Zoll Arbeitshöhe=350 - 1610mm Schwarz, Silber inkl. Tasche, Wasserwaage

Extrem robustes, massives und standfestes Aluminium-Dreibeinstativ Sämtliche Komponenten aus Aluminium gefertigt, ohne Kunststoff ElementeHöhe: 35 bis 161 cm (ohne Stativkopf) Traglast: 10 kg, Gewicht: 3020 g 3 Stativsegmente, Ø 30, 26, 22 mmMakro- und Reverse FunktionGroße Stativfüße inklusive ausfahrbarer SpikesInklusive Transport- und Aufbewahrungstasche plus Stativ-Trageriemen

Herstellerfarbe: Schwarz + Silber
Belastbar bis: 10 kg
Gewicht: 3020 g
Produkt-Art: Dreibeinstativ
Länge (Tiefe): 680 mm
Anschluss: 1/4 Zoll + 3/8 Zoll
Kategorie: Dreibeinstativ
Arbeitshöhe (max.): 1610 mm
Stativ-Besonderheiten: inkl. Tasche + Wasserwaage
Breite: 120 mm
Arbeitshöhe (min.): 350 mm
Material: Metall + Schaumstoff
Farbe: grau
Höhe: 120 mm
Hersteller-Nr.: 20079
EAN: 4250234500791

Lieferumfang:

1x Mantona Basic Fortis 161S Stativ1x Stativ Trageriemen (abnehmbar)1x Transport- und Aufbewahrungstasche1x Werkzeugset

Weitere Suchbegriffe: Mantona, 20079
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
47
Frei Haus
ab € 57,92*
€ 75,32*
Lager 1039
47
Frei Haus
ab € 106,20*
€ 132,52*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,52*
€ 157,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,26*
€ 156,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,73*
€ 141,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,39*
€ 138,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,20*
€ 126,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.