Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona 20082 Dreibeinstativ Arbeitshöhe=630 - 1650 mm Bronze inkl. Kurbel, inkl. Tasche, Wasserwaage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2252963-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20082
EAN/GTIN:
     4250234500821
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ walimex
dreibein stativ
Mantona 20082 Dreibeinstativ Arbeitshöhe=630 - 1650 mm Bronze inkl. Kurbel,inkl. Tasche,Wasserwaage,inkl. Handschlaufe

Mantona Basic Travel Pro III bronze

Großes, stabiles und dabei leichtes Aluminium Foto- und Videostativ
Höhe 63 bis 168 cm, Traglast 4 kg, Packmaß 55 cm
Gewicht: 1,49 kg, Packmaß 65 cm
Inkl. vielseitigem 3-Wege-Neiger Schwenkkopf, Schnellwechselplatte mit 1/4 Zoll Anschlussgewinde
Sehr stabil durch 29 mm Stativbeine
Exakte Höhenverstellung durch Kurbel und präzises Feinschnittgewinde an der Mittelsäule
Inkl. Wasserwaage, Libelle
Mittelspinne und Lasthaken
Ideal als Fotostativ, Videostativ, für Fernrohre und viele andere Stativ-Anwendungen
Inkl. praktischer Transporttasche

Technische Daten:
Arbeitshöhe (max.): 1650 mm · Arbeitshöhe (min.): 630 mm · Belastbar bis: 4 kg · Gewicht: 1495 g · Herstellerfarbe: Bronze · Material: Aluminium · Produktabmessung, Breite: 100 mm · Produktabmessung, Höhe: 100 mm · Produktabmessung, Länge: 650 mm · Stativ-Besonderheiten: inkl. Kurbel,inkl. Tasche,Wasserwaage,inkl. Handschlaufe

Lieferumfang:
1x Mantona Travel Pro III Stativ mit Neiger 1x Schnellwechselplatte 1x Transport- und Aufbewahrungstasche

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Bronze
Produktabmessung, Höhe:
100 mm
Produktabmessung, Länge:
650 mm
Produktabmessung, Breite:
100 mm
Marke:
Mantona
Farbe:
grau
Material:
Aluminium
Stativ-Besonderheiten:
inkl. Kurbel | inkl. Tasche | Wasserwaage | inkl. Handschlaufe
Belastbar bis:
4 kg
Arbeitshöhe (max.):
1650 mm
Arbeitshöhe (min.):
630 mm
Gewicht:
1495 g
Produkt-Art:
Dreibeinstativ
Weitere Suchbegriffe: Mantona, 20082
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
195
Frei Haus
ab € 24,19*
€ 33,77*
€ 3,50*
ab € 30,80*
€ 42,46*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 50,87*
€ 69,35*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,77*
€ 40,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.