Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona 20082 Dreibeinstativ Arbeitshöhe=630 - 1650mm Bronze inkl. Kurbel, inkl. Tasche, Wasserwaage, inkl. Handschlaufe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mantona
Mantona
Artikel-Nr.:
     1039H-940910202940
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20082
EAN/GTIN:
     4250234500821
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ walimex
dreibein stativ
Mantona 20082 Dreibeinstativ Arbeitshöhe=630 - 1650mm Bronze inkl. Kurbel, inkl. Tasche, Wasserwaage, inkl. Handschlaufe

Großes, stabiles und dabei leichtes Aluminium Foto- und Videostativ Höhe 63 bis 168 cm, Traglast 4 kg, Packmaß 55 cm Gewicht: 1,49 kg, Packmaß 65 cm Inkl. vielseitigem 3-Wege-Neiger Schwenkkopf, Schnellwechselplatte mit 1/4 Zoll Anschlussgewinde Sehr stabil durch 29 mm Stativbeine Exakte Höhenverstellung durch Kurbel und präzises Feinschnittgewinde an der Mittelsäule Inkl. Wasserwaage, Libelle; Mittelspinne und Lasthaken Ideal als Fotostativ, Videostativ, für Fernrohre und viele andere Stativ-Anwendungen Inkl. praktischer Transporttasche

Herstellerfarbe: Bronze
Belastbar bis: 4 kg
Gewicht: 1495 g
Höhe: 100 mm
Produkt-Art: Dreibeinstativ
Länge (Tiefe): 650 mm
Kategorie: Dreibeinstativ
Arbeitshöhe (max.): 1650 mm
Stativ-Besonderheiten: inkl. Kurbel + inkl. Tasche + Wasserwaage + inkl. Handschlaufe
Breite: 100 mm
Arbeitshöhe (min.): 630 mm
Material: Aluminium
Farbe: grau
Hersteller-Nr.: 20082
EAN: 4250234500821

Lieferumfang:

1x Mantona Travel Pro III Stativ mit Neiger 1x Schnellwechselplatte 1x Transport- und Aufbewahrungstasche

Weitere Suchbegriffe: Mantona, 20082
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
195
Frei Haus
ab € 24,19*
€ 33,77*
€ 3,50*
ab € 30,80*
€ 42,46*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 50,87*
€ 69,35*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,35*
€ 82,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,61*
€ 80,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,52*
€ 75,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,96*
€ 68,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,86*
€ 67,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,87*
€ 60,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.