Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 20787 Einbeinstativ Arbeitshöhe=730 - 1910 mm Schwarz inkl. Tasche, Wasserwaage, inkl. Ha


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2252975-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20787
EAN/GTIN:
     4250234507875
Suchbegriffe:
Einbein-Stativ
Einbeinstativ
Wasserwaage
Wasserwaagen
Walimex Pro 20787 Einbeinstativ Arbeitshöhe=730 - 1910 mm Schwarz inkl. Tasche,Wasserwaage,inkl. Handschlaufe

Walimex pro Video Einbein Stativ Director Carbon mit Fluid Neiger

Exklusiv verarbeitetes Video Einbeinstativ mit Fluid Neiger für Video- und Fotoaufnahmen
Stativbeine aus Carbon im Kreuzverbund, exklusive Ring-Lock Verschlüsse
Sehr große Höhe von 73 bis 191 cm, Gewicht nur 1,84 kg inkl. Kopf und Standspinne
Traglast Stativ: 12 kg, Stativkopf: 8 kg
4 sehr stabile und leichte Carbon Stativsegmente mit 36, 32, 28 und 24 mm Durchmesser
Inkl. hochwertigem, Fluid gedämpften Video-Stativkopf
Mit komfortabler und hochwertiger Standspinne, 0-23° neigbar, 360° schwenkbar
Ideal für Video-DSLR, Systemkameras und Camcorder
Inkl. gepolsterter Transport- und Tragetasche

Technische Daten:
Arbeitshöhe (max.): 1910 mm · Arbeitshöhe (min.): 730 mm · Belastbar bis: 8 kg · Gewicht: 1840 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Kunstfaser,Aluminium,Edelstahl,Carbon,Gummi · Produktabmessung, Breite: 100 mm · Produktabmessung, Höhe: 100 mm · Produktabmessung, Länge: 730 mm · Stativ-Besonderheiten: inkl. Tasche,Wasserwaage,inkl. Handschlaufe

Lieferumfang:
1x Walimex pro Director Carbon inkl. Standspinne 1x Neiger mit Schnellwechselplatte und Schwenkarm 1x Innensechskantschlüssel 1x Transport- und Aufbewahrungstasche

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
100 mm
Produktabmessung, Länge:
730 mm
Produktabmessung, Breite:
100 mm
Marke:
Walimex Pro
Farbe:
schwarz
Material:
Kunstfaser | Aluminium | Edelstahl | Carbon | Gummi
Stativ-Besonderheiten:
inkl. Tasche | Wasserwaage | inkl. Handschlaufe
Belastbar bis:
8 kg
Arbeitshöhe (max.):
1910 mm
Arbeitshöhe (min.):
730 mm
Gewicht:
1840 g
Produkt-Art:
Einbeinstativ
Weitere Suchbegriffe: wasserwaage aluminium, wasserwaage, wasserwaage edelstahl, Walimex Pro, 20787
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
130
Frei Haus
ab € 214,95*
€ 241,36*
Frei Haus
ab € 422,14*
€ 468,95*
7 Tage
100
Frei Haus
ab € 424,08*
€ 468,96*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,36*
€ 287,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,45*
€ 284,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,97*
€ 278,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,28*
€ 271,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,95*
€ 255,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.