Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 20787 Einbeinstativ Arbeitshöhe=730 - 1910mm Schwarz inkl. Tasche, Wasserwaage, inkl. Handschlaufe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex
Walimex
Artikel-Nr.:
     1039H-940910202923
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20787
EAN/GTIN:
     4250234507875
Suchbegriffe:
Einbein-Stativ
Einbeinstativ
Wasserwaage
Wasserwaagen
Walimex Pro 20787 Einbeinstativ Arbeitshöhe=730 - 1910mm Schwarz inkl. Tasche, Wasserwaage, inkl. Handschlaufe

Exklusiv verarbeitetes Video Einbeinstativ mit Fluid Neiger für Video- und Fotoaufnahmen Stativbeine aus Carbon im Kreuzverbund, exklusive Ring-Lock Verschlüsse Sehr große Höhe von 73 bis 191 cm, Gewicht nur 1,84 kg inkl. Kopf und Standspinne Traglast Stativ: 12 kg, Stativkopf: 8 kg 4 sehr stabile und leichte Carbon Stativsegmente mit 36, 32, 28 und 24 mm Durchmesser Inkl. hochwertigem, Fluid gedämpften Video-Stativkopf Mit komfortabler und hochwertiger Standspinne, 0-23° neigbar, 360° schwenkbar Ideal für Video-DSLR, Systemkameras und Camcorder Inkl. gepolsterter Transport- und Tragetasche

Herstellerfarbe: Schwarz
Belastbar bis: 8 kg
Gewicht: 1840 g
Höhe: 100 mm
Produkt-Art: Einbeinstativ
Länge (Tiefe): 730 mm
Kategorie: Einbeinstativ
Arbeitshöhe (max.): 1910 mm
Stativ-Besonderheiten: inkl. Tasche + Wasserwaage + inkl. Handschlaufe
Breite: 100 mm
Arbeitshöhe (min.): 730 mm
Material: Kunstfaser + Aluminium + Edelstahl + Carbon + Gummi
Farbe: schwarz
Hersteller-Nr.: 20787
EAN: 4250234507875

Lieferumfang:

1x Walimex pro Director Carbon inkl. Standspinne 1x Neiger mit Schnellwechselplatte und Schwenkarm 1x Innensechskantschlüssel 1x Transport- und Aufbewahrungstasche

Weitere Suchbegriffe: wasserwaage aluminium, wasserwaage, wasserwaage edelstahl, Walimex Pro, 20787
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
130
Frei Haus
ab € 214,95*
€ 241,36*
Frei Haus
ab € 422,14*
€ 468,95*
Lager 1039
100
Frei Haus
ab € 424,08*
€ 468,96*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 468,96*
€ 558,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 464,55*
€ 552,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 451,85*
€ 537,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 447,47*
€ 532,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 424,08*
€ 504,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.