Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang 21745 21745 Fish-Eye-Objektiv f/2.8 (max) 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2253042-BP
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     21745
EAN/GTIN:
     8809298883614
Suchbegriffe:
Fischaugenobjektiv
Fish-Eye-Objektiv
Fisheye Objektiv
Fisheye lens
Samyang 21745 21745 Fish-Eye-Objektiv f/2.8 (max) 12 mm

Samyang MF 12mm F2,8 Fisheye Pentax K

Geeignet für Vollformat und APS-C Sensor
Geeignet für Pentax K
Sehr hohe Lichtstärke von 1:2,8
Naheinstellgrenze von 0,20 m
Hochwertige optische Konstruktion
Alle Linsen mehrfach vergütet
Zwei asphärische Linsen
Drei Linsen aus ED-Glas
Nano Coating System für brillante Wiedergabe
Bildkreis für Vollformat ausgelegt
Eingebaute, bildwinkelgerechte, Gegenlichtblende
Manuelle Scharfstellung und Blendeneinstellung

Außergewöhnliche Brennweite mit hoher Lichtstärke Das 12mm/2,8 von Samyang ist ein vollflächig auszeichnendes Fisheye Objektiv für Vollformat. Mit einem diagonalen Bildwinkel von ca. 180° bei Vollformat bringt es ein riesiges Bildfeld und ist damit perfekt geeignet für Übersichten, Innenräume, beengte Platzverhältnisse, ebenso für Reportagen an solchen Orten. Das Objektiv rückt das Motiv in das rechte Licht. Mit einer Lichtstärke von 1:2,8 hat das Objektiv eine große Anfangslichtstärke. Durch die kurze Brennweite und den geringen Abbildungsmaßstab zeichnet es sich durch eine sehr große Schärfentiefe aus. Hochwertige Optik Das Objektiv ist innenfokussiert mit einer Naheinstellgrenze von ca. 20 Zentimetern. Der optische Aufbau mit 12 Linsen in 8 Gruppen ist sehr aufwendig und verspricht beste Abbildungsleistung. Die Mehrfachvergütung aller im Objektiv verwendeten Linsen ist bei Samyang Standard. Sie ermöglicht Ihnen eine höhere Lichtausbeute, eine bessere Farbwidergabe und höheren Kontrast. Zusätzlich ist eine Glasfläche mit NCS Nano Coating System belegt, wodurch Sie eine noch brillantere Abbildung erhalten. Vorteile eines Vollformatobjektives an einer Kamera mit APS-C Sensor Sparen Sie sich Zeit in der Nachbearbeitung. Eine Vielzahl der Objektivfehler wie Verzeichnung, Randunschärfe oder Vignettierungen treten an den Außenbereichen des Bildes auf. Verwenden Sie ein für Vollformat berechnetes Objektiv an einer Kamera mit APS-C Sensor, werden diese Bereiche nicht genutzt. Somit erhalten Sie die maximale Qualität. Zusätzliche Nachbearbeitungszeit zur Korrektur von Objektivfehlern entfällt somit.

Technische Daten:
Blendenwert (max.): 2.8 · Brennweite (max.): 12 mm · Brennweite (min.): 12 mm · Brennweitenbereich: Fisheye,Festbrennweite · Fokussierung: Manuell · Gewicht: 490 g · Objektiv-Anschluss: Pentax K · Objektiv-Ø: 86 mm · Produktabmessung, Länge: 80 mm

Lieferumfang:
1x Samyang 12mm F2,8 Pentax K Objektiv 1x Gegenlichtblende 1x Objektivdeckel 1x Objektivschutzbeutel 1x Bajonett Schutzkappe 1x Anleitung

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
80 mm
Blendenwert:
f/2.8 (max)
Brennweite (Bereich):
12 mm
Marke:
Samyang
Brennweitenbereich:
Fisheye | Festbrennweite
Fokussierung:
Manuell
Objektiv-Anschluss:
Pentax K
Blendenwert (max.):
2.8
Brennweite (max.):
12 mm
Brennweite (min.):
12 mm
Objektiv-Ø:
86 mm
Gewicht:
490 g
Produkt-Art:
Fish-Eye-Objektiv
Weitere Suchbegriffe: Kameraobjektiv, Objektiv, Objektive, Wechselobjektiv, kameraobjektiv, Samyang, 21745
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 514,91*
€ 578,41*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 514,96*
€ 578,42*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 578,42*
€ 688,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 572,88*
€ 681,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 557,51*
€ 663,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 541,97*
€ 644,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 514,96*
€ 612,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.