Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang - Fischaugenobjektiv - 12 mm - f/2.8 ED AS NCS - Pentax K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samyang 12mm F2.8 ED AS NCS SLR Schwarz
Samyang 12mm F2.8 ED AS NCS SLR Schwarz
Samyang 12mm F2.8 ED AS NCS SLR Schwarz
Samyang 12mm F2.8 ED AS NCS SLR Schwarz
Samyang 12mm F2.8 ED AS NCS SLR Schwarz
Samyang 12mm F2.8 ED AS NCS SLR Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-6276741
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     21745
EAN/GTIN:
     8809298883614
Suchbegriffe:
Fischaugenobjektiv
Fish-Eye-Objektiv
Fisheye Objektiv
Fisheye lens

Übersicht

Kurzinfo  Samyang - Fischaugenobjektiv - 12 mm - f/2.8 ED AS NCS - Pentax K
Gruppe  Objektiv/Filter
Hersteller  Samyang Optics
Hersteller Art. Nr.  1112104101
Modell  
EAN/UPC  8809298883614

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Samyang Fischaugenobjektiv - 12 mm
Objektivsystem  Fischaugenobjektiv
Für  Digital-SRL, spiegelloses System, Vollformatsensor SLR
Befestigungstyp  Pentax K
Blendenöffnung  F/2.8
Brennweite  12 mm
Min. Fokussierungsabstand  20 cm
Fokuseinstellung  Manuell
Objektivkonstruktion  8 Gruppen / 12 Elemente
Besondere Funktionen  Fischauge
Länge  7.12 cm
Gewicht  505 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Länge  7.12 cm
Durchmesser  7.73 cm
Gewicht  505 g
  
Objektivsystem  
Typ  Fischaugenobjektiv
Besondere Funktionen  Fischauge
Für  Digital-SRL, spiegelloses System, Vollformatsensor SLR
Brennweite  12 mm
Blendenöffnung  F/2.8
Mindestöffnung  F/22
Min. Fokussierungsabstand  20 cm
Fokuseinstellung  Manuell
Max. Sichtwinkel  180 Grad
Objektivkonstruktion  8 Gruppen / 12 Elemente
Blendenlamellen  7
Vergütung  Nano Coating System (NCS)
Befestigungstyp  Pentax K
Merkmale  ED-Glas, Aspherisches Objektiv, Blendenregulierung
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Gegenlichtblende, Staubhaube, Objektivdeckel

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Länge:
7.12 cm
Durchmesser:
7.73 cm
Typ:
Fischaugenobjektiv
Besondere Funktionen:
Fischauge
Für:
Digital-SRL, spiegelloses System, Vollformatsensor SLR
Brennweite:
12 mm
Blendenöffnung:
F/2.8
Mindestöffnung:
F/22
Min. Fokussierungsabstand:
20 cm
Fokuseinstellung:
Manuell
Max. Sichtwinkel:
180 Grad
Objektivkonstruktion:
8 Gruppen / 12 Elemente
Blendenlamellen:
7
Vergütung:
Nano Coating System (NCS)
Befestigungstyp:
Pentax K
Merkmale:
ED-Glas, Aspherisches Objektiv, Blendenregulierung
Zubehör im Lieferumfang:
Gegenlichtblende, Staubhaube, Objektivdeckel
Weitere Suchbegriffe: Kameraobjektiv, Objektiv, Objektive, Wechselobjektiv, kameraobjektiv, samyang, 21745, 12mm, pentax, 1112104101, fisheye, fischaugenobjektiv, f/2.8, f2.8, schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
Frei Haus
ab € 514,91*
€ 578,41*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 514,96*
€ 578,42*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 578,41*
€ 688,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 572,87*
€ 681,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 557,50*
€ 663,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 547,98*
€ 652,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 514,91*
€ 612,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.