Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang 21792 21792 Weitwinkel-Objektiv f/1.8 (max) 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2253070-BP
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     21792
EAN/GTIN:
     8809298880446
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Samyang 21792 21792 Weitwinkel-Objektiv f/1.8 (max) 20 mm

Samyang MF 20mm F1,8 DSLR Pentax K

Vollformat-Objektiv
20 mm Weitwinkel, 94,8° Bildwinkel
Exzellente Abbildungsqualität bis in die Ecken
Manuelles Einstellen von Schärfe und Blende
Hochwertig verarbeitete Mechanik und Optik
Inkl. Objektivtasche, beider Schutzdeckel und Gegenlichtblende

Ausdrucksstarke und lichtstarke Landschaftsaufnahmen Durch die Offenblende von f/1,8 ist das Samyang 20 mm Vollformatobjektiv der ideale Begleiter für die Astro- und Landschaftsfotografie. Es garantiert auch bei schlechten Lichtbedingungen gute Ergebnisse. Darüber hinaus besticht das Samyang 20/1,8 mit seinen Freistellerqualitäten. Das im Fokus befindliche Objekt wird gekonnt in Szene gesetzt, während (bei Offenblende) der Hintergrund in ein wunderbar weiches Bokeh getaucht wird. Dieses Weitwinkelobjektiv für Vollformat eignet sich nicht nur für Aufnahmen in Innenräumen, sondern auch für Konzerte, Landschafts- und Streetfotografie. Optische Verarbeitung Das Samyang 20/1,8 DSLR ist ein lichtstarkes Superweitwinkelobjektiv, das speziell für die Verwendung mit Vollformatkameras entwickelt wurde. Das 20 mm/1,8 Objektiv wurde mit der besten optischen Technologie ausgestattet, die Samyang zu bieten hat. Beschichtet ist das Weitwinkelobjektiv mit dem Samyang-eigenen Ultra Multi Coating UMC. Die Kombination aus Vergütung, den beiden asphärischen Glaselementen (ASP) und den drei Extra-Low-Dispersion Gläsern (ED) verringert die chromatischen Aberrationen auf ein Minimum und verhindert unschöne Lichtstreuungen. Die Glaskonstruktion besteht aus 13 Gläsern, die sich in 12 Gruppen unterteilen und für scharfe Bilder von der Bildmitte bis zum Bildrand sorgen. Die 7 Lamellen der Iris sorgen bei geöffneter Blende für nahezu kreisrunde Spitzlichter, während sich durch das Schließen der Blende glasklare, sternförmige Spitzlichter zeigen. Das Objektiv ist kompakt und robust gebaut und ist damit der perfekte Begleiter, auch wenn es mal ein bisschen ruppiger zur Sache geht. Vorteile eines Vollformatobjektivs an einer Kamera mit APS-C Sensor Sparen Sie sich Zeit in der Nachbearbeitung: Eine Vielzahl der Objektivfehler wie Verzeichnung, Randunschärfe oder Vignettierungen treten an den Außenbereichen des Bildes auf. Verwendet man ein für Vollformat berechnetes Objektiv an einer Kamera mit APS-C Sensor, werden diese Bereiche gar nicht erst genutzt. Somit erhält man die maximale Qualität. Zusätzliche Nachbearbeitungszeit zur Korrektur von Objektivfehlern entfällt daher.

Technische Daten:
Blendenwert (max.): 1.8 · Brennweite (max.): 20 mm · Brennweite (min.): 20 mm · Filtergewinde: 77 mm · Fokussierung: Manuell · Gewicht: 493 g · Objektiv-Anschluss: Pentax K · Objektiv-Ø: 83 mm · Produktabmessung, Länge: 87 mm

Lieferumfang:
1x Samyang MF 20mm F1.8 Pentax K Objektiv 1x Gegenlichtblende 2x Objektivdeckel (vorne und hinten) 1x Objektivschutzbeutel 1x Anleitung

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
87 mm
Filtergewinde:
77 mm
Blendenwert:
f/1.8 (max)
Brennweite (Bereich):
20 mm
Marke:
Samyang
Fokussierung:
Manuell
Objektiv-Anschluss:
Pentax K
Blendenwert (max.):
1.8
Brennweite (max.):
20 mm
Brennweite (min.):
20 mm
Objektiv-Ø:
83 mm
Gewicht:
493 g
Produkt-Art:
Weitwinkel-Objektiv
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 459,47*
€ 510,68*
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 457,31*
€ 510,69*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 510,69*
€ 607,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 506,66*
€ 602,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 492,79*
€ 586,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 481,84*
€ 573,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 457,31*
€ 544,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.