Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang MF 20mm F1,8 DSLR Pentax K (21792)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2753M-8002828
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     21792
EAN/GTIN:
     8809298880446
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Samyang MF 20mm F1,8 DSLR Pentax K (21792)
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,8 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
Frei Haus
ab € 459,47*
€ 510,68*
3 Tage
12
Frei Haus
ab € 457,31*
€ 510,69*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 510,68*
€ 607,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 506,65*
€ 602,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 492,78*
€ 586,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 487,70*
€ 580,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 459,47*
€ 546,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.