Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang 21805 21805 Weitwinkel-Objektiv f/1.4 (max) 24 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2253076-BP
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     21805
EAN/GTIN:
     8809298885304
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Samyang 21805 21805 Weitwinkel-Objektiv f/1.4 (max) 24 mm

Samyang MF 24mm F1,4 Sony A

geeignet für Vollformat und APS-C Sensor
Reportagebildwinkel von 84° an der Vollformatkamera
Ultralichtstarkes Normalobjektiv mit 57° Bildwinkel an der APS-C Kamera
Anfangslichtstärke von 1:1,4 für Lichtreserven
An der DSLR sehr heller Sucher
Innenfokussierung
sehr gute Abbildungsqualität aufgrund von hochwertigen, asphärischen Glaslinsen
robuste und hochklassig hergestellte Metallfassung
inkl. Tasche, Schutzdeckel und Gegenlichtblende

Vielseitige Brennweite mit hoher Lichtstärke Das SAMYANG 24/1,4 Objektiv weist eine ideale Brennweite auf, es eröffnet Ihnen viele Möglichkeiten bei der Gestaltung und beim kreativen Fotografieren. Wenn Sie eine Vollformat-Kamera nutzen, werden sie das 24er als Reportage- und Innenraumweitwinkel lieben lernen. Seine ausgesuchte Brennweite bringt noch keinen „fliehenden“ Vordergrund, wie es bei noch kürzeren Brennweiten sehr schnell der Fall ist, aber trotzdem flächig die 4-fache Bildinformation gegenüber einer Normalbrennweite. Dadurch wird es bei der Landschaftsfotografie sehr gern eingesetzt: eine natürliche Wiedergabe und viel Bildinformation sind das Ergebnis. Die sehr hohe Anfangsöffnung von 1:1,4 liefert Ihnen zudem einen sehr hellen Sucher zur Scharfstellung und Bildgestaltung, aber auch die Möglichkeit des gestalterischen Freistellens zwischen Vorder- und Hintergrund. Innenfokussierung Das Objektiv ist mit einer Innenfokussierung ausgestattet. Die Baulänge ändert sich beim Scharfstellen nicht, auch das Filtergewinde rotiert nicht. Das Anwenden von Verlauffiltern in der Landschaftsfotografie wird dadurch sehr vereinfacht. Die Innenfokussierung über teilverschiebbare Linsengruppen hat weiterhin den Vorteil, dass gleichmäßig eine gute Abbildungsleistung von unendlich bis in den Nahbereich erreicht wird. Die Scharfeinstellung, wie auch die Anwahl der wirksamen Blende, geschieht manuell durch den Fotografen. Asphärische Linsen Für ein Vollformat-Weitwinkel mit 1,4 Öffnung ist das Objektiv kompakt gebaut. Das wurde durch Einsatz von Linsen aus hochbrechendem Glas erreicht. Außerdem sorgen zwei asphärische Glaslinsen für eine Steigerung der Abbildungsleistung, Sie merken es im Bild: nahezu alle Abbildungsfehler werden auskorrigiert. Vorteile eines Vollformatobjektivs an einer Kamera mit APS-C Sensor Sparen Sie sich Zeit in der Nachbearbeitung. Eine Vielzahl der Objektivfehler wie Verzeichnung, Randunschärfe oder Vignettierungen treten an den Außenbereichen des Bildes auf. Verwendet man ein für Vollformat berechnetes Objektiv an einer Kamera mit APS-C Sensor, werden diese Bereiche nicht genutzt. Somit erhält man die maximale Qualität. Zusätzliche Nachbearbeitungszeit zur Korrektur von Objektivfehlern entfällt somit.

Technische Daten:
Blendenwert (max.): 1.4 · Brennweite (max.): 24 mm · Brennweite (min.): 24 mm · Brennweitenbereich: Weitwinkel · Filtergewinde: 77 mm · Gewicht: 606 g · Objektiv-Anschluss: Sony A · Objektiv-Ø: 83 mm · Passend für (Details): Sony Alpha SLT-A77 II,Sony Alpha SLT-A58,Sony Alpha SLT-A37,Sony Alpha SLT-A57,Sony Alpha SLT-A35,Sony Alpha SLT-A33,Sony A100,Sony A200,Sony A230,Sony A290,Sony A300,Sony A330,Sony A350,Sony A380,Sony A390,Sony A450,Sony A500,Sony A550,Sony A560,Sony A580,Sony A700,Sony A850,Sony A900,Sony A99 II · Produktabmessung, Länge: 97 mm

Lieferumfang:
1x SAMYANG 24/1,4 Objektiv für Sony A, inkl. Aufbewahrungstasche, Gegenlichtblende und Objektivdeckel

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
97 mm
Filtergewinde:
77 mm
Passend für (Details):
Sony Alpha SLT-A77 II | Sony Alpha SLT-A58 | Sony Alpha SLT-A37 | Sony Alpha SLT-A57 | Sony Alpha SLT-A35 | Sony Alpha SLT-A33 | Sony A100 | Sony A200
Blendenwert:
f/1.4 (max)
Brennweite (Bereich):
24 mm
Marke:
Samyang
Brennweitenbereich:
Weitwinkel
Objektiv-Anschluss:
Sony A
Blendenwert (max.):
1.4
Brennweite (max.):
24 mm
Brennweite (min.):
24 mm
Objektiv-Ø:
83 mm
Gewicht:
606 g
Produkt-Art:
Weitwinkel-Objektiv
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 630,66*
€ 701,23*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 638,04*
€ 712,72*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 712,72*
€ 848,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 703,31*
€ 836,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 691,82*
€ 823,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 669,06*
€ 796,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 638,04*
€ 759,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.