Samyang 21819 21819 Tilt-Shift-Objektiv f/3.5 (max) 24 mm
Samyang MF 24mm F3,5 DSLR T/S Sony A
Professionelles 24 mm Weitwinkel Tilt- und-Shift-Objektiv für Sony A Bajonett, Vollformat, auch für APS-C Ideal für Architektur-, Landschafts- und Sachfotografie sowie künstlerische Fotografie Tilt bis ± 8,5° , mit Stell- sowie Arretierungsschraube, um 90° drehbar, mit Rasten alle 30° Shift bis ± 12 mm, mit Stell- sowie Arrettierungsschraube, um 90° drehbar, mit Rasten alle 30° Exzellente Abbildungsqualität bis in die Bildränder, hohe Lichtstärke von f/3,5 Manuelles Einstellen von Fokus und Blende 16 vergütete Glaslinsen, davon zwei asphärische (ASP) und zwei ED-Linsen Filtergewinde 82 mm inkl. Objektivbeutel und Schutzdeckel
Technische Daten: Blendenwert (max.): 3.5 · Brennweite (max.): 24 mm · Brennweite (min.): 24 mm · Filtergewinde: 82 mm · Fokussierung: Manuell · Gewicht: 656 g · Objektiv-Anschluss: Sony A · Objektiv-Ø: 86 mm · Passend für (Details): Sony Alpha SLT-A77 II,Sony Alpha SLT-A58,Sony Alpha SLT-A37,Sony Alpha SLT-A57,Sony Alpha SLT-A35,Sony Alpha SLT-A33,Sony A100,Sony A200,Sony A230,Sony A290,Sony A300,Sony A330,Sony A350,Sony A380,Sony A390,Sony A450,Sony A500,Sony A550,Sony A560,Sony A580,Sony A700,Sony A850,Sony A900,Sony A99 II · Produktabmessung, Breite: 86 mm · Produktabmessung, Länge: 109 mm
Lieferumfang: 1x Samyang 24/3,5 Tilt-Shift Objektiv für Sony A 1x Gegenlichtblende 2x Objektivdeckel (vorne und hinten) 1x Objektivschutzbeutel 1x Anleitung
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 109 mm | Produktabmessung, Breite: | 86 mm | Filtergewinde: | 82 mm | Passend für (Details): | Sony Alpha SLT-A77 II | Sony Alpha SLT-A58 | Sony Alpha SLT-A37 | Sony Alpha SLT-A57 | Sony Alpha SLT-A35 | Sony Alpha SLT-A33 | Sony A100 | Sony A200 | Blendenwert: | f/3.5 (max) | Brennweite (Bereich): | 24 mm | Marke: | Samyang | Fokussierung: | Manuell | Objektiv-Anschluss: | Sony A | Blendenwert (max.): | 3.5 | Brennweite (max.): | 24 mm | Brennweite (min.): | 24 mm | Objektiv-Ø: | 86 mm | Gewicht: | 656 g | Produkt-Art: | Tilt-Shift-Objektiv |
|