Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang 21848 21848 Standard-Objektiv f/1.4 (max) 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2253096-BP
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     21848
EAN/GTIN:
     8809298885168
Suchbegriffe:
Camcorder Objektiv
Normalbrennweite-Objektiv
Normalobjektiv
Kameraobjektiv
Samyang 21848 21848 Standard-Objektiv f/1.4 (max) 50 mm

Samyang MF 50mm F1,4 Sony E

Geeignet für Vollformat und APS-C Sensor
Blendenrastung in halben Werten
Objektiv für den Vollformatsensor, aber auch an APS-C Modellen zu verwenden
Brennweite 50 mm ist für Vollformat die Normalbrennweite und entspricht dem natürlichen Sehwinkel. An der APS-C Kamera leichtes Teleobjektiv (etwa 75mm entsprechend)
Lichtstärke 1,4 - ideal bei Aufnahmesituationen mit schwierigen Lichtverhältnissen
beim Nutzen der vollen Öffnung sehr geringe Schärfentiefe, feines Bokeh, weiche Übergänge bei der selektiven Schärfe
1 asphärische Linse und ein Hybridlinsenelement zur Sicherstellung von hohem Kontrast und perfekter Farbwiedergabe
Naheinstellgrenze von 45 cm
manuelles Einstellen von Schärfe und Blende
inklusive Aufbewahrungstasche und Gegenlichtblende

Vielseitige Normalbrennweite mit hoher Lichtstärke Das 50mm/1.4 ist ein Objektiv, das in jede Fotoausrüstung gehört. Mit einer Bildwinkel von ca. 46° im Vollformat entspricht es dem natürlichen Sehwinkel des Menschen. Kompositionen mit einem 50 mm Brennweite wirken besonders natürlich. Mit einer Lichtstärke von 1:1.4 hat das Objektiv genug Reserven, um auch bei weniger günstigen Lichtbedingungen noch hervorragende Bilder zu liefern. Für das Beste entwickelt Dieses hochwertige und lichtstarke Objektiv von walimex pro wurde für die anspruchsvolle Fotografie entwickelt. Die Blende lässt sich in halben Stufen von 1,4 bis 22 einstellen, die Schärfeneinstellung erfolgt weich und leichtgängig. Hochwertige Optik Das Objektiv verfügt über eine Blende mit acht Lamellen, die eine fast kreisrunde Öffnung ermöglicht und somit ein schönes Bokeh garantiert. Die Mehrfachvergütung aller im Objektiv verwendeten Linsen ist bei walimex pro Standard. Sie ermöglicht eine höhere Lichtausbeute, bessere Farbwiedergabe und einen höheren Kontrast. Das Objektiv verfügt über 9 Linsen in 6 Gruppen. Ein weiterer Vorteil ist die Innenfokusierung des Objektivs, die es erlaubt, Polfilter einfach und unkompliziert zu verwenden, da sich die Fassung beim Scharfstellen nicht mitdreht. Vorteile eines Vollformatobjektives an einer Kamera mit APS-C Sensor Sparen Sie sich Zeit in der Nachbearbeitung. Eine Vielzahl der Objektivfehler wie Verzeichnung, Randunschärfe oder Vignettierungen treten an den Außenbereichen des Bildes auf. Verwenden Sie ein für Vollformat berechnetes Objektiv an einer Kamera mit APS-C Sensor, werden diese Bereiche nicht genutzt. Somit erhält man die maximale Qualität. Zusätzliche Nachbearbeitungszeit zur Korrektur von Objektivfehlern entfällt somit.

Technische Daten:
Blendenwert (max.): 1.4 · Brennweite (max.): 50 mm · Brennweite (min.): 50 mm · Filtergewinde: 77 mm · Gewicht: 575 g · Objektiv-Anschluss: Sony E-Mount · Objektiv-Ø: 81.6 mm · Passend für (Details): Sony NEX-5T,Sony NEX-3N,Sony NEX-6,Sony NEX-5R,Sony NEX-F3,Sony NEX-5N,Sony NEX-C3,Sony NEX-3,Sony NEX-5,Sony A3000,Sony A5000,Sony A5100,Sony A6000,Sony A6300,Sony A7,Sony A7 II,Sony A7R,Sony A7R II,Sony A7S,Sony A7S II,Sony A7 III,Sony A7R III,Sony A6400,Sony A9,Sony A7R IV,Sony A6100,Sony A6600,Sony A9 II,Sony A7S III · Produktabmessung, Länge: 75 mm

Lieferumfang:
1x Samyang 50/1,4 DSLR Objektiv schwarz für Sony E, inkl. Aufbewahrungstasche und Gegenlichtblende

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
75 mm
Filtergewinde:
77 mm
Passend für (Details):
Sony NEX-5T | Sony NEX-3N | Sony NEX-6 | Sony NEX-5R | Sony NEX-F3 | Sony NEX-5N | Sony NEX-C3 | Sony NEX-3
Blendenwert:
f/1.4 (max)
Brennweite (Bereich):
50 mm
Marke:
Samyang
Objektiv-Anschluss:
Sony E-Mount
Blendenwert (max.):
1.4
Brennweite (max.):
50 mm
Brennweite (min.):
50 mm
Objektiv-Ø:
81.6 mm
Gewicht:
575 g
Produkt-Art:
Standard-Objektiv
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 257,15*
€ 294,51*
Frei Haus
ab € 410,23*
€ 468,03*
Lager 102
31
Frei Haus
ab € 411,07*
€ 468,04*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 468,04*
€ 556,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 463,47*
€ 551,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 448,62*
€ 533,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 438,16*
€ 521,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 411,07*
€ 489,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.