Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang - Objektiv - 50 mm - f/1.4 AS UMC - Sony E-mount


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samyang 50mm F1.4 AS UMC SLR Standardobjektiv Schwarz
Samyang 50mm F1.4 AS UMC SLR Standardobjektiv Schwarz
Samyang 50mm F1.4 AS UMC SLR Standardobjektiv Schwarz
Samyang 50mm F1.4 AS UMC SLR Standardobjektiv Schwarz
Samyang 50mm F1.4 AS UMC SLR Standardobjektiv Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-7104763
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     21848
EAN/GTIN:
     8809298885168
Suchbegriffe:
Camcorder Objektiv
Normalbrennweite-Objektiv
Normalobjektiv
Kameraobjektiv

Übersicht

Kurzinfo  Samyang - Objektiv - 50 mm - f/1.4 AS UMC - Sony E-mount
Gruppe  Objektiv/Filter
Hersteller  Samyang Optics
Hersteller Art. Nr.  1111106101
Modell  
EAN/UPC  8809298885168

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Samyang Objektiv - 50 mm
Objektivsystem  Objektiv
Für  Camcorder, spiegelloses System
Befestigungstyp  Sony E-mount
Blendenöffnung  F/1.4
Brennweite  50 mm
Min. Fokussierungsabstand  45 cm
Fokuseinstellung  Manuell
Objektivkonstruktion  6 Gruppen / 9 Elemente
Filtergröße  77 mm
Länge  10.07 cm
Gewicht  565 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Länge  10.07 cm
Durchmesser  8.16 cm
Gewicht  565 g
  
Objektivsystem  
Typ  Objektiv
Für  Camcorder, spiegelloses System
Brennweite  50 mm
Blendenöffnung  F/1.4
Mindestöffnung  F/22
Min. Fokussierungsabstand  45 cm
Fokuseinstellung  Manuell
Max. Sichtwinkel  46.2 Grad
Objektivkonstruktion  6 Gruppen / 9 Elemente
Filtergröße  77 mm
Blendenlamellen  8
Vergütung  UMC (Ultra Multi Coated)-Beschichtung
Befestigungstyp  Sony E-mount
Merkmale  Aspherisches Objektiv, Hybrid-Asphärische Linse
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Gegenlichtblende, Staubhaube, Objektivdeckel

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,6 kg
Länge:
10.07 cm
Durchmesser:
8.16 cm
Typ:
Objektiv
Für:
Camcorder, spiegelloses System
Brennweite:
50 mm
Blendenöffnung:
F/1.4
Mindestöffnung:
F/22
Min. Fokussierungsabstand:
45 cm
Fokuseinstellung:
Manuell
Max. Sichtwinkel:
46.2 Grad
Objektivkonstruktion:
6 Gruppen / 9 Elemente
Filtergröße:
77 mm
Blendenlamellen:
8
Vergütung:
UMC (Ultra Multi Coated)-Beschichtung
Befestigungstyp:
Sony E-mount
Merkmale:
Aspherisches Objektiv, Hybrid-Asphärische Linse
Zubehör im Lieferumfang:
Gegenlichtblende, Staubhaube, Objektivdeckel
Weitere Suchbegriffe: Objektiv, Objektive, Wechselobjektiv, Teleobjektiv, objektiv 50mm, teleobjektiv, objektiv sel, samyang, 21848, sony, objektiv, f/1.4, emount, 1111106101, mount, 50mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 257,15*
€ 294,51*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 410,23*
€ 468,03*
3 Tage
31
Frei Haus
ab € 411,07*
€ 468,04*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 468,03*
€ 556,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 463,46*
€ 551,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 448,61*
€ 533,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 443,05*
€ 527,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 410,23*
€ 488,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.