Samyang 21896 21896 Tele-Objektiv f/2.2 135 mm
Samyang MF 135mm T2,2 Video DSLR Sony A
Geeignet für Vollformat und APS-C Sensor, mit Sony A Mount Herausragende Lichtstärke von T2,2 Geringe Schärfentiefe, ergibt feines Bokeh und stellt das Motiv plastisch frei Keine Baulängenveränderung durch Innenfokussierung, Naheinstellgrenze von 80cm Aufwändiger optischer Aufbau mit 11 Linsen in 7 Gruppen, robuste Metallfassung inkl. Tasche, Schutzdeckel und Gegenlichtblende
Technische Daten: Blendenwert (max.): 2.2 · Blendenwert (min.): 2.2 · Brennweite (max.): 135 mm · Brennweite (min.): 135 mm · Filtergewinde: 77 mm · Fokussierung: Manuell · Gewicht: 830 g · Objektiv-Anschluss: Sony A · Objektiv-Ø: 82 mm · Passend für (Details): Sony Alpha SLT-A77 II,Sony Alpha SLT-A58,Sony Alpha SLT-A37,Sony Alpha SLT-A57,Sony Alpha SLT-A35,Sony Alpha SLT-A33,Sony A100,Sony A200,Sony A230,Sony A290,Sony A300,Sony A330,Sony A350,Sony A380,Sony A390,Sony A450,Sony A500,Sony A550,Sony A560,Sony A580,Sony A700,Sony A850,Sony A900,Sony A99 II · Produktabmessung, Breite: 82 mm · Produktabmessung, Länge: 121.6 mm
Lieferumfang: 1x Samyang MF 135mm T2,2 VDSLR Sony A Objektiv 1x Streulichtblende 2x Objektivdeckel (vorne und hinten) 1x Objektivschutzbeutel 1x Anleitung
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 121.6 mm | Produktabmessung, Breite: | 82 mm | Filtergewinde: | 77 mm | Passend für (Details): | Sony Alpha SLT-A77 II | Sony Alpha SLT-A58 | Sony Alpha SLT-A37 | Sony Alpha SLT-A57 | Sony Alpha SLT-A35 | Sony Alpha SLT-A33 | Sony A100 | Sony A200 | Blendenwert: | f/2.2 | Brennweite (Bereich): | 135 mm | Marke: | Samyang | Fokussierung: | Manuell | Objektiv-Anschluss: | Sony A | Blendenwert (max.): | 2.2 | Blendenwert (min.): | 2.2 | Brennweite (max.): | 135 mm | Brennweite (min.): | 135 mm | Objektiv-Ø: | 82 mm | Gewicht: | 830 g | Produkt-Art: | Tele-Objektiv |
|