Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang MF 135mm T2,2 Video DSLR Sony A (21896)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samyang 135mm T2.2 VDSLR ED UMC SLR Teleobjektiv Schwarz
Samyang 135mm T2.2 VDSLR ED UMC SLR Teleobjektiv Schwarz
Samyang 135mm T2.2 VDSLR ED UMC SLR Teleobjektiv Schwarz
Samyang 135mm T2.2 VDSLR ED UMC SLR Teleobjektiv Schwarz
Samyang 135mm T2.2 VDSLR ED UMC SLR Teleobjektiv Schwarz
Samyang 135mm T2.2 VDSLR ED UMC SLR Teleobjektiv Schwarz
Samyang 135mm T2.2 VDSLR ED UMC SLR Teleobjektiv Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-8002818
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     21896
EAN/GTIN:
     8809298883973
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Samyang MF 135mm T2,2 Video DSLR Sony A (21896)
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Weitere Suchbegriffe: Teleobjektiv, teleobjektiv, 21896, samyang, 135mm, video, dslr, sony
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
Frei Haus
ab € 548,19*
€ 614,98*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 543,49*
€ 614,99*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 614,98*
€ 731,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 607,21*
€ 722,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 593,92*
€ 706,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 569,22*
€ 677,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 548,19*
€ 652,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.