Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang 21915 21915 Fish-Eye-Objektiv f/3.1 (max) 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2253133-BP
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     21915
EAN/GTIN:
     8809298882426
Suchbegriffe:
Fischaugenobjektiv
Fish-Eye-Objektiv
Fisheye Objektiv
Fisheye lens
Samyang 21915 21915 Fish-Eye-Objektiv f/3.1 (max) 8 mm

Samyang MF 8mm T3,1 Fisheye Video APS-C Fuji X

Geeignet für APS-C Sensor
Für Fuji X
Für Videografie und Fotografie
Einzigartige Perspektive mit sehr großer Schärfentiefe
Stufenlose Blendeneinstellung
Blendenring und Fokusring mit Zahnkranz für Schärfezieheinrichtungen (Follow Focus-Systeme)
Mehrfach vergütete Glaslinsen
Manuelle Fokussierung
Bildwinkel 180°
Leichte und kompakte Bauweise, für Systemkameras entwickelt

Für die Videografie und Fotografie entwickelt Mit dem Samyang 8/3,1 Fisheye VCSC sind Sie sowohl für Video als auch für Foto ausgestattet, ohne dabei Ihre Kamera zeitaufwändig umrüsten zu müssen. Die Blende lässt sich stufenlos einstellen, wodurch die Übergänge der Belichtung minimiert werden. Der Blendenring und Fokusring sind mit einem Zahnkranz versehen und somit für die Verwendung mit Schärfeziehvorrichtungen (Follow Focus-Systemen) optimiert. Objektiv für APS Kameras! Außergewöhnliche Gestaltungsmöglichkeiten Ob Panorama- und Landschaftsfotografie oder auch einzigartige Effektbilder - dank der besonderen Schärfentiefe und einem Bildwinkel von 180° sind Ihrer Kreativität keine Grenzen mehr gesetzt. Mit dem Samyang 8/3,1 Fisheye VCSC erhalten Fotografen und Filmer verschiedenste Gestaltungsmöglichkeiten. Gerade Linien, die sich nicht in der Bildmitte befinden, werden stürzend dargestellt, die Verzeichnung ist stark tonnenförmig. Dieser spezielle Objektivtyp besitzt mit 8 mm eine besonders kurze Brennweite für seine Bildformatgröße, wodurch das Bild mit gewölbten Formen abgebildet wird. Somit erhalten Aufnahmen, die mit dem Samyang Fish-Eye gemacht werden, ihre typische sphärisch verzerrte Perspektive. Fokussierung und Blendeneinstellung erfolgen manuell. Hervorragende optische Konstruktion Alle 11 Glaslinsen des Objektivs sind mehrfach vergütet und bewirken somit einen hervorragenden Kontrast- und Schärfeumfang sowie eine ausgewogene Farbbalance. Dank der Verwendung von drei ED (extra low dispersion) und zwei aspährischen Linsen werden chromatische Aberrationen und sphärische Bildfehler korrigiert. Die besonders hochwertige Optik des Objektivs sorgt für optimale Bildergebnisse. Die hohe Lichtstärke von T/3,1 ermöglicht auch bei weniger günstigen Lichtverhältnissen hervorragende Aufnahmen. Eine fest verbaute Streulichtblende verhindert seitlich einfallendes Licht sowie Linsenreflexionen. Das Objektiv eignet sich für Systemkameras und ist daher besonders leicht und handlich. Verwendung eines APS-C Objektivs an einer Kamera mit Vollformat-Sensor Objektive, die für Kameras mit APS-C Sensor entwickelt wurden, können teilweise (hautsächlich unter Verwendung eines Adapters) auch an Kameras mit Vollformatsensor eingesetzt werden. Aufgrund des deutlich geringeren Bildkreises von APS-C Objektiven bildet der Sensorbereich alles außerhalb des Bildkreises schwarz ab. Der verwendbare Bereich des mit einer Vollformatkamera fotografierten Bildes entspricht also dem einer Kamera mit APS-C Sensor und ist entsprechend kleiner. Die Bilder müssen daher in der Nachbearbeitung beschnitten werden. Im Videobereich erfordert diese Methode ein Kadrieren in der Postproduktion. Eine Verwendung von APS-C Objektiven an Vollformatkameras ist also möglich, jedoch nicht zu empfehlen. Warum die Blende manchmal in T angegeben wird In der Fotografie nutzt man das Kürzel f" für Blende (von "focal length"). Der angegebene Wert gibt das Verhältnis zwischen Brennweite und Eintrittspupille am Objektiv an. Im Film- und Videobereich verwendet man dahingegen das Kürzel "T", das für "Transmission" steht. Dieser Wert errechnet sich aus der Blende f und dem Lichtverlust im jeweiligen Objektiv. Er gibt die Netto-Helligkeit des Bildes an, das auf den Sensor trifft. Dies erlaubt es beim Filmen, das Objektiv zu wechseln: So lange der "T-Stop" bei beiden gleich gewählt wird, ist garantiert, dass zwei Einstellungen, die mit unterschiedlichen Objektiven vom selben Motiv gefilmt wurden, gleich hell sind. So gibt es keine Helligkeitssprünge, wenn sie im Schnitt zusammengefügt werden."

Technische Daten:
Blendenwert (max.): 3.1 · Brennweite (max.): 8 mm · Brennweite (min.): 8 mm · Brennweitenbereich: Fisheye · Gewicht: 450 g · Objektiv-Anschluss: Fuji X · Objektiv-Ø: 75 mm · Produktabmessung, Länge: 105.8 mm

Lieferumfang:
1x Samyang 8/3,1 Fisheye Video APS-C Objektiv für Fuji X 2x Schutzdeckel (vorne und hinten) 1x Aufbewahrungsbeutel 1x Anleitung

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
105.8 mm
Blendenwert:
f/3.1 (max)
Brennweite (Bereich):
8 mm
Marke:
Samyang
Brennweitenbereich:
Fisheye
Objektiv-Anschluss:
Fuji X
Blendenwert (max.):
3.1
Brennweite (max.):
8 mm
Brennweite (min.):
8 mm
Objektiv-Ø:
75 mm
Gewicht:
450 g
Produkt-Art:
Fish-Eye-Objektiv
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 348,39*
€ 388,33*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 346,60*
€ 388,34*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,34*
€ 462,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 386,95*
€ 460,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 376,14*
€ 447,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 367,41*
€ 437,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 346,60*
€ 412,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.