Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang - Fischaugenobjektiv - 8 mm - T3,1 Cine UMC II - Fujifilm X Mount (21915)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-2865610
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     21915
EAN/GTIN:
     8809298882426
Suchbegriffe:
Fischaugenobjektiv
Fish-Eye-Objektiv
Fisheye Objektiv
Fisheye lens

Übersicht

Kurzinfo  Samyang - Fischaugenobjektiv - 8 mm - T3.1 Cine UMC II - Fujifilm X Mount
Gruppe  Objektiv/Filter
Hersteller  Samyang Optics
Hersteller Art. Nr.  14008T3.1F
Modell  
EAN/UPC  8809298882426

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Samyang Fischaugenobjektiv - 8 mm
Objektivsystem  Fischaugenobjektiv
Für  Spiegelloses System
Befestigungstyp  Fujifilm X Mount
Blendenöffnung  T3.1
Brennweite  8 mm
Min. Fokussierungsabstand  30 cm
Fokuseinstellung  Manuell
Objektivkonstruktion  8 Gruppen / 11 Elemente
Besondere Funktionen  Fischauge
Länge  6.48 cm
Gewicht  280 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Länge  6.48 cm
Durchmesser  7.36 cm
Gewicht  280 g
  
Objektivsystem  
Typ  Fischaugenobjektiv
Besondere Funktionen  Fischauge
Für  Spiegelloses System
Brennweite  8 mm
Blendenöffnung  T3.1
Mindestöffnung  T22
Min. Fokussierungsabstand  30 cm
Fokuseinstellung  Manuell
Max. Sichtwinkel  180 Grad
Objektivkonstruktion  8 Gruppen / 11 Elemente
Blendenlamellen  6
Vergütung  UMC (Ultra Multi Coated)-Beschichtung
Befestigungstyp  Fujifilm X Mount
Merkmale  ED-Glas, eingebaute Objektivkappe, Aspherisches Objektiv, Blendenöffnung ohne Klick, Blendenring und Fokussierring mit Zahnring für zukünftige Fokussiersysteme
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Staubhaube, Objektivdeckel

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Länge:
6.48 cm
Durchmesser:
7.36 cm
Typ:
Fischaugenobjektiv
Besondere Funktionen:
Fischauge
Für:
Spiegelloses System
Brennweite:
8 mm
Blendenöffnung:
T3.1
Mindestöffnung:
T22
Min. Fokussierungsabstand:
30 cm
Fokuseinstellung:
Manuell
Max. Sichtwinkel:
180 Grad
Objektivkonstruktion:
8 Gruppen / 11 Elemente
Blendenlamellen:
6
Vergütung:
UMC (Ultra Multi Coated)-Beschichtung
Befestigungstyp:
Fujifilm X Mount
Zubehör im Lieferumfang:
Staubhaube, Objektivdeckel
Weitere Suchbegriffe: Kameraobjektiv, Objektiv, Objektive, Wechselobjektiv, Reportageobjektive, Superweitwinkelobjektive, Weitwinkelobjektiv, samyang weitwinkelobjektiv, kameraobjektiv, samyang, 21915, fisheye, t3.1, fujifilm, video, apsc, fuji, fischaugenobjektiv, cine, mount, weites, fischauge, 11/8, 14008t3.1f, 14008, 14008t31f, fish, 14008t3
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
Frei Haus
ab € 348,39*
€ 388,33*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 346,60*
€ 388,34*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,33*
€ 462,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 386,94*
€ 460,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 376,13*
€ 447,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 371,02*
€ 441,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 348,39*
€ 414,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.