Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-2253137-BP Herst.-Nr.: 21921 EAN/GTIN: 8809298881474 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Samyang 21921 21921 Weitwinkel-Objektiv f/2.2 (max) 12 mm
Samyang MF 12mm T2,2 Video APS-C Fuji X
geeignet für APS-C Sensor 12mm Weitwinkelobjektiv für Kameras mit Fuji X für Videografie und Fotografie ideal für Landschaftsaufnahmen, Architektur, Kunst- und Aktfotografie hohe Lichtstärke von 1:2,2 stufenlose Blendeneinstellung Blendenring und Fokusring mit Zahnkranz für Schärfezieheinrichtungen (Follow Focus-Systeme) 12 mehrfach vergütete Glaslinsen, davon zwei asphärische und eine ED-Linse Nano Coating für eine äußerst geringere Reflexion inkl. Objektivtasche und Schutzdeckel und Gegenlichtblende
Für die Videografie und Fotografie entwickelt Mit dem Samyang 12/2,2 Video APS-C sind Sie sowohl für Video als auch für Foto ausgestattet, ohne dabei Ihre Kamera zeitaufwändig umrüsten zu müssen. Die Blende lässt sich stufenlos einstellen, wodurch die Übergänge der Belichtung minimiert werden. Der Blendenring und Fokusring sind mit einem Zahnkranz versehen und somit für die Verwendung mit Schärfeziehvorrichtungen (Follow Focus-Systemen) optimiert. Ideal für Landschafts-, Architektur-, Kunst-, und Aktfotografie Das Samyang 12/2,2 Video APS-C mit einer Brennweite von 12 mm eignet sich dank des großen Bildwinkels hervorragend für ausdrucksstarke Landschafts-, Architektur-, Kunst-, und Aktfotografie. Die hohe Lichtstärke ermöglicht auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen eine sehr gute Belichtungszeit für optimale Aufnahmen. Die Fokussierung sowie die Blendeneinstellung erfolgen manuell. Die Naheinstellgrenze liegt bei 20 cm. Objektiv für Systemkameras! Hervorragende Bildqualität dank mehrfach vergüteter Linsenflächen und Nano Coating Für eine ausgezeichnete Abbildungsleistung wurde großer Wert auf eine optimale Linsenkonstruktion gelegt. Alle 12 Glaslinsen sind mehrfach vergütet, wodurch Reflexionen verhindert werden und somit dem Bild mehr Licht zur Verfügung gestellt wird. Außerdem wird durch die Vergütung ein besserer Kontrast und eine brillantere Farbwiedergabe erreicht. Unterstützt wird die Reduzierung von Reflexionen zusätzlich durch eine Nanovergütung. Zwei der 12 Linsen sind asphärisch und sorgen so für eine optimale Korrektur sphärischer Bildfehler. Zudem ist eine Linse aus ED-Glas (extra low dispersion) gefertigt, wodurch auch chromatische Aberrationen optimal korrigiert werden. Das Weitwinkelobjektiv ist für Systemkameras und überzeugt mit einem äußerst geringen Gewicht und einer kompakten Bauweise. Gleichzeitig ist das Metallgehäuse sehr robust. Verwendung eines APS-C Objektives an einer Kamera mit Vollformat-Sensor Objektive, die für Kameras mit APS-C Sensor entwickelt wurden, können teilweise (hautsächlich unter Verwendung eines Adapters) an Kameras mit Vollformatsensor eingesetzt werden. Aufgrund des deutlich geringeren Bildkreises von APS-C Objektiven, werden die Ränder jedoch schwarz abgebildet. Der verwendbare Bereich des mit einer Vollformatkamera fotografierten Bildes entspricht also dem einer Kamera mit APS-C Sensor. Die Bilder müssen also in der Nachbearbeitung beschnitten werden. Eine Verwendung von APS-C Objektiven an Vollformatkameras ist also möglich, jedoch nicht zu empfehlen.
Technische Daten: Blendenwert (max.): 2.2 · Brennweite (max.): 12 mm · Brennweite (min.): 12 mm · Brennweitenbereich: Weitwinkel · Filtergewinde: 67 mm · Gewicht: 265 g · Objektiv-Anschluss: Fuji X · Objektiv-Ø: 73.6 mm · Produktabmessung, Länge: 59 mm
Lieferumfang: 1x Samyang MF 12mm F2.2 Video APS-C für Canon M Objektiv 1x Gegenlichtblende 1x Objektivdeckel 1x Objektivschutzbeutel 1x Bajonett Schutzkappe 1x Anleitung
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Produktabmessung, Länge: | 59 mm | Filtergewinde: | 67 mm | Blendenwert: | f/2.2 (max) | Brennweite (Bereich): | 12 mm | Marke: | Samyang | Brennweitenbereich: | Weitwinkel | Objektiv-Anschluss: | Fuji X | Blendenwert (max.): | 2.2 | Brennweite (max.): | 12 mm | Brennweite (min.): | 12 mm | Objektiv-Ø: | 73.6 mm | Gewicht: | 265 g | Produkt-Art: | Weitwinkel-Objektiv |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |