Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 22002 22002 Softbox Länge=152 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2253184-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     22002
EAN/GTIN:
     4056929220025
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox
Walimex Pro 22002 22002 Softbox Länge=152 mm

Walimex pro Softbox 40x40cm für Kompaktblitze

Softbox - mit Front- und Zwischendiffusor, sowie praktischer Transporttasche innovative Technik für schnellen Aufbau
unkompliziert und schnell aufzubauen
beachten Sie bitte: bei Verwendung mit einem Studioblitz kann diese Softbox nur mit Einstelllampen bis 150W verwendet werden
wenn Sie ein Einstelllicht mit mehr als 150W verwenden so regeln Sie dieses unbedingt entsprechend ab
Universal Systemblitzhalter passend für Vorsätze mit walimex pro & K und Aurora/Bowens-Anschluss, z.B. Spotvorsätze, kleinere Softboxen etc.
für Blitze von ca. 5-21cm Größe
mit 5/8 Zoll Gewinde einfach am Stativ anzubringen
Halterung in verschiedenen Winkeln einstellbar
für Minolta/Sony mit optional erhältlichem Blitzschuh geeignet

Die hochwertige Softbox mit 40x40cm ist das ideale Werkzeug für weiche und gleichmäßige Ausleuchtung. Ob bei People- und Beautyfotografie, oder bei kleinen Produktaufnahmen - immer wenn es auf möglichst reflexfreie Ausleuchtung ankommt, ist diese Softbox das richtige Werkzeug. Die Softbox ist dank ihrer innovativen Technik mit wenigen Handgriffen einfach aufzubauen. Der mitgelieferte Zwischendiffusor kann wahlweise eingesetzt werden, um das Licht noch weicher werden zu lassen. Front- und Zwischendiffusor sind mittels Klettverschluss einfach abnehmbar. Der walimex pro Universal Systemblitzhalter ist ideal für den Aufsatz einer Softbox, mit VC oder Aurora/Bowens -Anschluss, aber auch von Spotvorsätzen, Beauty Dishes etc. Passend für Blitzgeräte in der Größe von Nikon SB 24 bis 28DX, Nikon SB 600 und 800, Canon 420/430EX, 440/580EX, Minolta 5400, sowie ähnlich große Modelle. Die Halterung kann problemlos an allen handelsüblichen Stativen befestigt werden.

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 152 mm · Produktabmessung, Höhe: 47 mm · Produktabmessung, Länge: 152 mm

Lieferumfang:
1x walimex Softbox 40x40cm mit Front- und Zwischendiffusor 1x walimex Softboxadapter walimex pro & K 1x walimex pro Universal Systemblitzhalter

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 152 x 152 x 47 mm
Produktabmessung, Höhe:
47 mm
Produktabmessung, Länge:
152 mm
Produktabmessung, Breite:
152 mm
Marke:
Walimex Pro
Produkt-Art:
Softbox
Weitere Suchbegriffe: walimex softbox, lichtformer, Walimex Pro, 22002
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 66,68*
€ 86,99*
Lager 102
324
Frei Haus
ab € 66,08*
€ 87,00*
7 Tage
100
Frei Haus
ab € 121,47*
€ 153,96*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,00*
€ 103,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,35*
€ 101,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,41*
€ 92,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,98*
€ 89,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 74,68*
€ 88,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,08*
€ 78,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.