Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 22002 22002 Softbox Länge=152mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex
Walimex
Artikel-Nr.:
     1039H-940910201473
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     22002
EAN/GTIN:
     4056929220025
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox
Walimex Pro 22002 22002 Softbox Länge=152mm

Die hochwertige Softbox mit 40x40cm ist das ideale Werkzeug für weiche und gleichmäßige Ausleuchtung. Ob bei People- und Beautyfotografie, oder bei kleinen Produktaufnahmen - immer wenn es auf möglichst reflexfreie Ausleuchtung ankommt, ist diese Softbox das richtige Werkzeug. Die Softbox ist dank ihrer innovativen Technik mit wenigen Handgriffen einfach aufzubauen. Der mitgelieferte Zwischendiffusor kann wahlweise eingesetzt werden, um das Licht noch weicher werden zu lassen. Front- und Zwischendiffusor sind mittels Klettverschluss einfach abnehmbar. Der walimex pro Universal Systemblitzhalter ist ideal für den Aufsatz einer Softbox, mit VC oder Aurora/Bowens -Anschluss, aber auch von Spotvorsätzen, Beauty Dishes etc. Passend für Blitzgeräte in der Größe von Nikon SB 24 bis 28DX, Nikon SB 600 und 800, Canon 420/430EX, 440/580EX, Minolta 5400, sowie ähnlich große Modelle. Die Halterung kann problemlos an allen handelsüblichen Stativen befestigt werden.

Softbox - mit Front- und Zwischendiffusor, sowie praktischer Transporttasche innovative Technik für schnellen Aufbau unkompliziert und schnell aufzubauen beachten Sie bitte: bei Verwendung mit einem Studioblitz kann diese Softbox nur mit Einstelllampen bis 150W verwendet werden; wenn Sie ein Einstelllicht mit mehr als 150W verwenden so regeln Sie dieses unbedingt entsprechend ab Universal Systemblitzhalter passend für Vorsätze mit walimex pro & K und Aurora/Bowens-Anschluss, z.B. Spotvorsätze, kleinere Softboxen etc. für Blitze von ca. 5-21cm Größe mit 5/8 Zoll Gewinde einfach am Stativ anzubringen Halterung in verschiedenen Winkeln einstellbar für Minolta/Sony mit optional erhältlichem Blitzschuh geeignet

Höhe: 47 mm
Produkt-Art: Softbox
Länge (Tiefe): 152 mm
Breite: 152 mm
Kategorie: Softbox
Inhalt: 1 St.
Hersteller-Nr.: 22002
EAN: 4056929220025

Lieferumfang:

1x walimex Softbox 40x40cm mit Front- und Zwischendiffusor 1x walimex Softboxadapter walimex pro & K 1x walimex pro Universal Systemblitzhalter

Weitere Suchbegriffe: walimex softbox, lichtformer, Walimex Pro, 22002
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 66,68*
€ 86,99*
3 Tage
324
Frei Haus
ab € 66,08*
€ 87,00*
Lager 1039
100
Frei Haus
ab € 121,47*
€ 153,96*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,96*
€ 183,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,48*
€ 177,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,51*
€ 164,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,13*
€ 158,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,47*
€ 144,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.