Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 22449 22449 Befestigungs-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2253373-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     22449
EAN/GTIN:
     4056929224498
Suchbegriffe:
Walimex Pro
22449
Walimex Pro 22449 22449 Befestigungs-Set

Walimex pro Aptaris Universal XL Mk II PLUS Set

Set inkl. einem walimex pro Aptaris Universal XL Mk II als maximal flexibles Käfig-System
Inkl. einem walimex pro Aptaris Universal XXL Adapter zur Vergrößerung des Abstandes zwischen Baseplate und Griffmodul
einem walimex pro Aptaris Cable Guard zum Schutz von Kabel und Anschlussbuchsen
einem walimex pro Gelenkarm Verdrehschutz, um das Lösen und Absacken des Gelenkarms an der 1/4 Zoll Verbindungsstelle zu verhindern

Technische Daten:
Weitere technische Daten: Breite: 27 mm · Gewicht: 195 g · Höhe: 12 mm · Länge: 180 mm · Farbe: Schwarz

Lieferumfang:
1x walimex pro Aptaris Universal XL Mk II 1x walimex pro Aptaris Universal XXL Adapter 1x walimex pro Aptaris Cable Guard 1x walimex pro Gelenkarm Verdrehschutz 1x walimex pro DSLR Gelenkarm Swivel Arm Magic 18

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Walimex Pro
Produkt-Art:
Befestigungs-Set
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
105
Frei Haus
ab € 326,54*
€ 386,94*
Frei Haus
ab € 599,89*
€ 682,03*
7 Tage
100
Frei Haus
ab € 602,65*
€ 682,04*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 386,94*
€ 460,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 381,95*
€ 454,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 360,35*
€ 428,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,47*
€ 406,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,54*
€ 388,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.