Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 22449 22449 Befestigungs-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex
Walimex
Artikel-Nr.:
     1039H-940910200880
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     22449
EAN/GTIN:
     4056929224498
Suchbegriffe:
Walimex Pro
22449
Walimex Pro 22449 22449 Befestigungs-Set

Set inkl. einem walimex pro Aptaris Universal XL Mk II als maximal flexibles Käfig-System Inkl. einem walimex pro Aptaris Universal XXL Adapter zur Vergrößerung des Abstandes zwischen Baseplate und Griffmodul einem walimex pro Aptaris Cable Guard zum Schutz von Kabel und Anschlussbuchsen einem walimex pro Gelenkarm Verdrehschutz, um das Lösen und Absacken des Gelenkarms an der 1/4 Zoll Verbindungsstelle zu verhindern

Produkt-Art: Befestigungs-Set
Kategorie: Befestigungs-Set
Inhalt: 1 St.
Hersteller-Nr.: 22449
EAN: 4056929224498
Breite: 27 mm
Gewicht: 195 g
Höhe: 12 mm
Länge: 180 mm
Farbe: Schwarz

Lieferumfang:

1x walimex pro Aptaris Universal XL Mk II 1x walimex pro Aptaris Universal XXL Adapter 1x walimex pro Aptaris Cable Guard 1x walimex pro Gelenkarm Verdrehschutz 1x walimex pro DSLR Gelenkarm Swivel Arm Magic 18

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
105
Frei Haus
ab € 326,54*
€ 386,94*
Frei Haus
ab € 599,89*
€ 682,03*
Lager 1039
100
Frei Haus
ab € 602,65*
€ 682,04*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 682,04*
€ 811,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 667,84*
€ 794,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 637,09*
€ 758,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 618,06*
€ 735,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 602,65*
€ 717,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.