Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang 22570 22570 Weitwinkel-Objektiv f/2.6 (max) 16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2253447-BP
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     22570
EAN/GTIN:
     8809298880927
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Samyang 22570 22570 Weitwinkel-Objektiv f/2.6 (max) 16 mm

Samyang MF 16mm T2,6 Video DSLR Sony E

Weitwinkel Cine-Objektiv für Vollformat- und APS-C-Kameras, für Sony E Mount
Brennweite 16 mm, Bildwinkel 106,91° an Vollformat
Sehr gute optische Leistung dank hochwertiger Linsen
Lichtstark dank Anfangsblende T/2,6
Leise, sanfte und stufenlose Fokus- sowie Blendenzahnringe, geeignet für Follow-Focus-Systeme
Skalen auf beiden Seiten des Objektivs
Manuelle Fokussierung und Blendeneinstellung

Außergewöhnliches Cine Objektiv für Vollformat-DSLRs Das Samyang VDSLR MF 16mm T2,6 ED AS UMC ist ein Weitwinkel-Cine-Objektiv mit der beeindruckenden Brennweite von 16 mm, das für DSLR Kameras mit Vollformatsensor entwickelt wurde. Es passt selbstverständlich auch auf Kameras mit APS-C Sensor, dann kommt natürlich der entsprechende Crop-Faktor zum Tragen. Der Bildwinkel von 106,91 Grad (an Vollformat) gibt Profis aus dem Bereich Film wie Fotografie gewaltige Freiheiten in der Inszenierung ihrer Motive. Diese Brennweite eignet sich nicht nur für weite Landschaften, sondern auch für Innenräume, selbst beengte. In der Stadt passen zwei im Rechten Winkel aufeinandertreffende Straßen gleichzeitig aufs Bild, oder auch zwei Seiten eines Hauses. Ausgzeichnete optische Leistung Dank der verwendeten 14 Linsen in 11 Gruppen liefert das Objektiv eine ausgezeichnete Abbildungsqualität. Darunter befinden sich 2 asphärische Linsen (ASP), die für eine extrem geringe Verzerrung sorgen, 2 hochbrechende Linsen (HR), die den Lichtstrom optimieren und die Farbabweichungen reduzieren, sowie 2 Linsen mit außerordentlich geringer Dispersion (ED) zur Berichtigung von Farbfehlern. Optimiert für Follow Focus Systeme Dank der leisen und stufenlosen Fokus- und Blendenzahnringe eignet sich dieses Objektiv hervorragend für die Verwendung mit professionellen Follow Focus Systemen. Außerdem sind die Entfernungsskala und die T-Nummern auf beiden Seiten des Objektivs angebracht, um die Arbeit zu erleichtern. Erhältlich für verschiedene Kameraanschlüsse Das Samyang VDSLR MF 16mm T2,6 Cine Objektiv ist für folgende Kameraanschlüsse erhältlich: Canon EF, Nikon F, Pentax K, Sony A, Canon M, Fujifilm X, Samsung NX, Sony E und MFT. Warum die Blende manchmal in T angegeben wird In der Fotografie nutzt man das Kürzel f" für Blende (von "focal length"). Der angegebene Wert gibt das Verhältnis zwischen Brennweite und Eintrittspupille am Objektiv an. Im Film- und Videobereich verwendet man dahingegen das Kürzel "T", das für "Transmission" steht. Dieser Wert errechnet sich aus der Blende f und dem Lichtverlust im jeweiligen Objektiv. Er gibt die Netto-Helligkeit des Bildes an, das auf den Sensor trifft. Dies erlaubt es beim Filmen, das Objektiv zu wechseln: So lange der "T-Stop" bei beiden Objektiven gleich gewählt wird, ist garantiert, dass zwei Einstellungen, die mit den unterschiedlichen Objektiven vom selben Motiv gefilmt wurden, gleich hell sind. So gibt es keine Helligkeitssprünge, wenn die beiden Einstellungen im Schnitt aneinandergefügt werden."

Technische Daten:
Blendenwert (max.): 2.6 · Brennweite (max.): 16 mm · Brennweite (min.): 16 mm · Brennweitenbereich: Weitwinkel · Gewicht: 540 g · Objektiv-Anschluss: Sony E-Mount · Objektiv-Ø: 82 mm · Produktabmessung, Breite: 82 mm · Produktabmessung, Länge: 122 mm

Lieferumfang:
1x Samyang MF 16mm T2,6 Cine Objektiv für Sony E-Mount 2x Objektivdeckel (vorne und hinten) 1x Objektivbeutel 1x Anleitung

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
122 mm
Produktabmessung, Breite:
82 mm
Blendenwert:
f/2.6 (max)
Brennweite (Bereich):
16 mm
Marke:
Samyang
Brennweitenbereich:
Weitwinkel
Objektiv-Anschluss:
Sony E-Mount
Blendenwert (max.):
2.6
Brennweite (max.):
16 mm
Brennweite (min.):
16 mm
Objektiv-Ø:
82 mm
Gewicht:
540 g
Produkt-Art:
Weitwinkel-Objektiv
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 585,19*
€ 658,97*
Lager 102
19
Frei Haus
ab € 583,93*
€ 658,98*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 658,98*
€ 784,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 654,69*
€ 779,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 638,85*
€ 760,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 617,45*
€ 734,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 583,93*
€ 694,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.