Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang MF 16mm T2,6 Video DSLR Sony E (22570)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samyang VDSLR 16mm T2.6 SLR Schwarz
Samyang VDSLR 16mm T2.6 SLR Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-8002517
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     22570
EAN/GTIN:
     8809298880927
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Samyang MF 16mm T2,6 Video DSLR Sony E (22570)
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,8 kg
Weitere Suchbegriffe: Reportageobjektive, Superweitwinkelobjektive, Weitwinkelobjektiv, objektiv sel, kameraobjektiv, objektiv 16mm, 22570, samyang, 16mm, video, dslr, sony
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
Frei Haus
ab € 585,19*
€ 658,97*
3 Tage
19
Frei Haus
ab € 583,93*
€ 658,98*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 658,97*
€ 784,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 654,68*
€ 779,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 638,84*
€ 760,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 626,39*
€ 745,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 585,19*
€ 696,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.