Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 22577 22577 Softbox (Ø x H) 700 mm x 47 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2253454-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     22577
EAN/GTIN:
     4056929225778
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox
Walimex Pro 22577 22577 Softbox (Ø x H) 700 mm x 47 mm 1 St.

Walimex pro Studio Line Deep Rota SB QA70 mit Softboxadapter Walimex pro & K

Parabol Design, nahezu rund, Durchmesser 70 cm, extrem schneller Aufbau durch „Quick Assemble“ Funktion (Schirmmechanismus)
Hochwertige Verarbeitung mit Metallgestängen und lichtbeständigem Material
Leicht und kompakt für Studio- und Outdoor Einsatz
Praktisches Schnellwechselbajonett, durch separat erhältliche Softbox-Adapter passend für alle Blitzanlagen/-köpfe
Lieferumfang: walimex pro Studio Line Deep Rota Softbox, Grid, Innen- und Außendiffusor, Tragetasche, Walimex pro Softboxadapter Walimex pro & K

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Produktabmessung, Breite: 152 mm · Produktabmessung, Höhe: 47 mm · Produktabmessung, Länge: 152 mm · Produktabmessung, Ø: 700 mm · Weitere technische Daten: Gewicht: 120 g · Material des Produktes: Aluminium · Produktfarbe: Silber

Lieferumfang:
1x walimex pro Studio Line Deep Rota Softbox, Grid, Innen- und Außendiffusor, Tragetasche

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 700 mm x 47 mm
Produktabmessung, Ø:
700 mm
Produktabmessung, Höhe:
47 mm
Produktabmessung, Länge:
152 mm
Produktabmessung, Breite:
152 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Walimex Pro
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Produkt-Art:
Softbox
Weitere Suchbegriffe: walimex softbox, lichtformer, Walimex Pro, 22577
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
97
Frei Haus
ab € 103,46*
€ 132,58*
€ 3,50*
ab € 200,71*
€ 236,32*
7 Tage
97
Frei Haus
ab € 200,97*
€ 236,33*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,58*
€ 157,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,89*
€ 155,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,79*
€ 142,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,87*
€ 135,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 113,41*
€ 134,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,46*
€ 123,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.