Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 22577 22577 Softbox (Ø x H) 700mm x 47mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex
Walimex
Artikel-Nr.:
     1039H-940910200780
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     22577
EAN/GTIN:
     4056929225778
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox
Walimex Pro 22577 22577 Softbox (Ø x H) 700mm x 47mm 1St.

Parabol Design, nahezu rund, Durchmesser 70 cm, extrem schneller Aufbau durch „Quick Assemble“ Funktion (Schirmmechanismus) Hochwertige Verarbeitung mit Metallgestängen und lichtbeständigem Material Leicht und kompakt für Studio- und Outdoor Einsatz Praktisches Schnellwechselbajonett, durch separat erhältliche Softbox-Adapter passend für alle Blitzanlagen/-köpfe Lieferumfang: walimex pro Studio Line Deep Rota Softbox, Grid, Innen- und Außendiffusor, Tragetasche, Walimex pro Softboxadapter Walimex pro & K

Inhalt: 1 St.
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 700 mm
Breite: 152 mm
Produkt-Art: Softbox
Kategorie: Softbox
Höhe: 47 mm
Länge (Tiefe): 152 mm
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Hersteller-Nr.: 22577
EAN: 4056929225778
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Gewicht: 120 g
Material des Produktes: Aluminium
Produktfarbe: Silber

Lieferumfang:

1x walimex pro Studio Line Deep Rota Softbox, Grid, Innen- und Außendiffusor, Tragetasche

Weitere Suchbegriffe: walimex softbox, lichtformer, Walimex Pro, 22577
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
97
Frei Haus
ab € 103,46*
€ 132,58*
€ 3,50*
ab € 200,71*
€ 236,32*
Lager 1039
97
Frei Haus
ab € 200,97*
€ 236,33*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,33*
€ 281,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,87*
€ 278,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,49*
€ 267,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,18*
€ 260,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,97*
€ 239,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.