Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 22792 Kamera Silikon-Schutzhülle Passend für Marke (Kamera)=Canon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2253640-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     22792
EAN/GTIN:
     4056929227925
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Laptopschutzhülle
Notebook Schutzhülle
Notebookschutzhülle
Walimex Pro 22792 Kamera Silikon-Schutzhülle Passend für Marke (Kamera)=Canon

Walimex pro easyCover für Canon R

Technische Daten:
Gewicht: 66 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Passend für Marke (Kamera): Canon · Produktabmessung, Breite: 140 mm · Produktabmessung, Höhe: 100 mm · Produktabmessung, Länge: 72 mm · Weitere technische Daten: Passend für Modell: Canon EOS R · Material des Produktes: Silikon

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 72 x 140 x 100 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
100 mm
Produktabmessung, Länge:
72 mm
Produktabmessung, Breite:
140 mm
Marke:
Walimex Pro
Passend für Marke (Kamera):
Canon
Gewicht:
66 g
Produkt-Art:
Kamera Silikon-Schutzhülle
Weitere Suchbegriffe: laptop schutzhülle, Walimex Pro, 22792
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
26
Frei Haus
ab € 21,00*
€ 28,06*
€ 3,50*
ab € 25,03*
€ 33,03*
7 Tage
26
€ 6,99*
ab € 40,57*
€ 52,47*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.