Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 22792 Kamera Silikon-Schutzhülle Passend für Marke (Kamera)=Canon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex
Walimex
Artikel-Nr.:
     1039H-940910201330
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     22792
EAN/GTIN:
     4056929227925
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Laptopschutzhülle
Notebook Schutzhülle
Notebookschutzhülle
Walimex Pro 22792 Kamera Silikon-Schutzhülle Passend für Marke (Kamera)=Canon

Herstellerfarbe: Schwarz
Gewicht: 66 g
Breite: 140 mm
Produkt-Art: Kamera Silikon-Schutzhülle
Kategorie: Kamera Silikon-Schutzhülle
Passend für Marke: Canon
Höhe: 100 mm
Länge (Tiefe): 72 mm
Hersteller-Nr.: 22792
EAN: 4056929227925
Passend für Modell: Canon EOS R
Material des Produktes: Silikon

Weitere Suchbegriffe: laptop schutzhülle, Walimex Pro, 22792
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
26
Frei Haus
ab € 21,00*
€ 28,06*
€ 3,50*
ab € 25,03*
€ 33,03*
Lager 1039
26
€ 6,99*
ab € 40,57*
€ 52,47*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,47*
€ 62,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,69*
€ 61,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,40*
€ 58,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,13*
€ 56,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,62*
€ 54,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,57*
€ 48,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.