Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang 22794 22794 Weitwinkel-Objektiv f/2.8 14 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2253642-BP
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     22794
EAN/GTIN:
     8809298885892
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Samyang 22794 22794 Weitwinkel-Objektiv f/2.8 14 mm

Samyang MF 14mm F2,8 Z für Nikon Z

Technische Daten:
Blendenwert (max.): 2.8 · Blendenwert (min.): 2.8 · Brennweite (max.): 14 mm · Brennweite (min.): 14 mm · Brennweitenbereich: Weitwinkel · Fokussierung: Manuell · Gewicht: 810 g · Objektiv-Anschluss: Nikon Z · Objektiv-Ø: 87 mm · Passend für (Details): Nikon Z6,Nikon Z7,Nikon Z50,Nikon Z5 · Produktabmessung, Breite: 87 mm · Produktabmessung, Länge: 124 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
124 mm
Produktabmessung, Breite:
87 mm
Passend für (Details):
Nikon Z6 | Nikon Z7 | Nikon Z50 | Nikon Z5
Blendenwert:
f/2.8
Brennweite (Bereich):
14 mm
Marke:
Samyang
Brennweitenbereich:
Weitwinkel
Fokussierung:
Manuell
Objektiv-Anschluss:
Nikon Z
Blendenwert (max.):
2.8
Blendenwert (min.):
2.8
Brennweite (max.):
14 mm
Brennweite (min.):
14 mm
Objektiv-Ø:
87 mm
Gewicht:
810 g
Produkt-Art:
Weitwinkel-Objektiv
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 4,90*
ab € 280,15*
€ 312,22*
Frei Haus
ab € 411,81*
€ 456,68*
Lager 102
24
Frei Haus
ab € 408,15*
€ 456,70*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 456,70*
€ 543,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 452,91*
€ 538,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 440,58*
€ 524,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 431,71*
€ 513,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 408,15*
€ 485,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.