Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang MF - Weitwinkelobjektiv - 14 mm - f/2,8 - Nikon Z (22794)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samyang MF 14mm F2.8 Z MILC Weitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang MF 14mm F2.8 Z MILC Weitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang MF 14mm F2.8 Z MILC Weitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang MF 14mm F2.8 Z MILC Weitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang MF 14mm F2.8 Z MILC Weitwinkelobjektiv Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-8002836
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     22794
EAN/GTIN:
     8809298885892
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv

Übersicht

Kurzinfo  Samyang MF - Weitwinkelobjektiv - 14 mm - f/2.8 - Nikon Z
Gruppe  Objektiv/Filter
Hersteller  Samyang Optics
Hersteller Art. Nr.  22794
Modell  MF
EAN/UPC  8809298885892

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Samyang MF Weitwinkelobjektiv - 14 mm
Objektivsystem  Weitwinkelobjektiv
Für  Spiegelloses Vollformatsystem
Befestigungstyp  Nikon Z
Blendenöffnung  F/2.8
Brennweite  14 mm
Min. Fokussierungsabstand  28 cm
Fokuseinstellung  Manuell
Objektivkonstruktion  10 Gruppen / 14 Elemente
Besondere Funktionen  Weitwinkel
Länge  12.41 cm
Gewicht  810 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Länge  12.41 cm
Durchmesser  8.7 cm
Gewicht  810 g
  
Objektivsystem  
Typ  Weitwinkelobjektiv
Besondere Funktionen  Weitwinkel
Für  Spiegelloses Vollformatsystem
Brennweite  14 mm
Blendenöffnung  F/2.8
Mindestöffnung  F/22
Vergrößerung  0.08
Min. Fokussierungsabstand  28 cm
Fokuseinstellung  Manuell
Max. Sichtwinkel  115.7 Grad
Objektivkonstruktion  10 Gruppen / 14 Elemente
Blendenlamellen  6
Vergütung  UMC (Ultra Multi Coated)-Beschichtung
Befestigungstyp  Nikon Z
Merkmale  ED-Glas, eingebaute Objektivkappe, Aspherisches Objektiv, wetterfest, HR-Objektiv (High Refractivity), Hybrid-Asphärische Linse
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Staubhaube, Objektivdeckel, Tragetasche

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Länge:
12.41 cm
Durchmesser:
8.7 cm
Typ:
Weitwinkelobjektiv
Besondere Funktionen:
Weitwinkel
Für:
Spiegelloses Vollformatsystem
Brennweite:
14 mm
Blendenöffnung:
F/2.8
Mindestöffnung:
F/22
Vergrößerung:
0.08
Min. Fokussierungsabstand:
28 cm
Fokuseinstellung:
Manuell
Max. Sichtwinkel:
115.7 Grad
Objektivkonstruktion:
10 Gruppen / 14 Elemente
Blendenlamellen:
6
Vergütung:
UMC (Ultra Multi Coated)-Beschichtung
Befestigungstyp:
Nikon Z
Zubehör im Lieferumfang:
Staubhaube, Objektivdeckel, Tragetasche
Weitere Suchbegriffe: Reportageobjektive, Superweitwinkelobjektive, Weitwinkelobjektiv, samyang weitwinkelobjektiv, kameraobjektiv, samyang, 22794, nikon, 14mm, weitwinkelobjektiv, f/2.8
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 4,90*
ab € 280,15*
€ 312,22*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 411,81*
€ 456,68*
3 Tage
24
Frei Haus
ab € 408,15*
€ 456,70*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 456,68*
€ 543,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 452,90*
€ 538,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 440,57*
€ 524,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 436,03*
€ 518,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 411,81*
€ 490,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.