Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kipon 22831 Objektivadapter Adaptiert: Canon EF, Canon EF-S, Canon EOS - Sony NEX, Sony E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2253670-BP
Hersteller:
     Kipon
Herst.-Nr.:
     22831
EAN/GTIN:
     6900000054710
Suchbegriffe:
Objektivadapter
kipon objektivadapter
objektivadapter
Kipon 22831 Objektivadapter Adaptiert: Canon EF,Canon EF-S,Canon EOS - Sony NEX,Sony E

Baveyes Adapter Canon EF auf Sony E (0.7x) II

Technische Daten:
Anschluss Kamera: Sony NEX,Sony E · Anschluss Objektiv: Canon EF,Canon EF-S,Canon EOS · Gewicht: 175 g · Material (Details): Aluminium · Weitere technische Daten: Produktfarbe: Schwarz

Weitere Informationen:
Adaptiert:
Canon EF|ツ| Canon EF-S|ツ| Canon EOS - Sony NEX|ツ| Sony E
Marke:
Kipon
Anschluss Kamera:
Sony NEX | Sony E
Anschluss Objektiv:
Canon EF | Canon EF-S | Canon EOS
Material (Details):
Aluminium
Gewicht:
175 g
Produkt-Art:
Objektivadapter
Weitere Suchbegriffe: Kipon, 22831
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 218,72*
€ 247,97*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 384,53*
€ 428,83*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,97*
€ 295,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,00*
€ 293,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,15*
€ 286,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,48*
€ 279,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,72*
€ 260,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.