Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kipon 22831 Objektivadapter Adaptiert: Canon EF, Canon EF-S, Canon EOS - Sony NEX, Sony E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kipon
Kipon
Artikel-Nr.:
     1039H-940910201359
Hersteller:
     Kipon
Herst.-Nr.:
     22831
EAN/GTIN:
     6900000054710
Suchbegriffe:
Objektivadapter
kipon objektivadapter
objektivadapter
Kipon 22831 Objektivadapter Adaptiert: Canon EF, Canon EF-S, Canon EOS - Sony NEX, Sony E

Material (Details): Aluminium
Gewicht: 175 g
Adaptiert: Canon EF, Canon EF-S, Canon EOS - Sony NEX, Sony E
Produkt-Art: Objektivadapter
Anschluss Objektiv: Canon EF + Canon EF-S + Canon EOS
Anschluss Kamera: Sony NEX + Sony E
Kategorie: Objektivadapter
Hersteller-Nr.: 22831
EAN: 6900000054710
Produktfarbe: Schwarz

Weitere Suchbegriffe: Kipon, 22831
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 218,72*
€ 247,97*
Lager 1039
2
Frei Haus
ab € 384,53*
€ 428,83*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 428,83*
€ 510,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 427,15*
€ 508,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 415,45*
€ 494,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 409,92*
€ 487,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 384,53*
€ 457,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.