| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2253685-BP Herst.-Nr.: 22854 EAN/GTIN: 8809298886295 |
| |
|
| | |
| Samyang 22854 22854 Weitwinkel-Objektiv f/2.6 16 mm
XEEN CF Cinema 16mm T2,6 PL Vollformat
Technische Daten: Blendenwert (max.): 2.6 · Blendenwert (min.): 2.6 · Brennweite (max.): 16 mm · Brennweite (min.): 16 mm · Brennweitenbereich: Weitwinkel · Fokussierung: Manuell · Gewicht: 900 g · Objektiv-Anschluss: PL · Objektiv-Ø: 95 mm · Produktabmessung, Breite: 100 mm · Produktabmessung, Länge: 82.3 mm
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 82.3 mm | Produktabmessung, Breite: | 100 mm | Blendenwert: | f/2.6 | Brennweite (Bereich): | 16 mm | Marke: | Samyang | Brennweitenbereich: | Weitwinkel | Fokussierung: | Manuell | Objektiv-Anschluss: | PL | Blendenwert (max.): | 2.6 | Blendenwert (min.): | 2.6 | Brennweite (max.): | 16 mm | Brennweite (min.): | 16 mm | Objektiv-Ø: | 95 mm | Gewicht: | 900 g | Produkt-Art: | Weitwinkel-Objektiv |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |