Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang 22854 Weitwinkel-Objektiv f/2.6 16 mm (22854)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2753M-8002860
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     22854
EAN/GTIN:
     8809298886295
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
XEEN CF Cinema 16mm T2,6 PL Vollformat (22854)
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,3 kg
Weitere Suchbegriffe: Teleobjektiv, Reportageobjektive, Superweitwinkelobjektive, Weitwinkelobjektiv, samyang weitwinkelobjektiv, teleobjektiv, 22854, samyang, xeen, cinema, 16mm, vollformat, weitwinkelobjektiv, f/2.6, weitwinkel, objektiv
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
16
Frei Haus
ab € 1.896,84*
€ 2.109,19*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 2.467,23*
€ 2.706,85*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.706,85*
€ 3.221,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.679,41*
€ 3.188,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.583,03*
€ 3.073,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.524,94*
€ 3.004,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.467,23*
€ 2.936,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.