Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scangrip 03.5408 UV-Form LED, UV-LED Arbeitsleuchte akkubetrieben 250 lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2253787-BP
Hersteller:
     SCANGRIP
Herst.-Nr.:
     03.5408
EAN/GTIN:
     5708997354087
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Strahler
Akkulampe
Scangrip 03.5408 UV-Form LED,UV-LED Arbeitsleuchte akkubetrieben 250 lm

Arbeitsleuchte UV-Form

COB-LED und UV-LED
Leuchtenkopf ist um 180° schwenkbar
Mit Magnet und ausklappbaren Haken
2 Leuchtstärken

UV-Form ist eine innovative Akku-LED-Arbeitslampe mit einer leuchtstarken COB-LED und einer 1,5 W UV-LED ausgestattet. Kurz gesagt bekommen Sie eine unentbehrliche Universalarbeitslampe und UV-Untersuchungslampe in einer und brauchen außerdem keine Speziallampen für die UV-Detektion.
Das ultraviolette Licht wird für die Lecksuche an Kühl- /Gefrieranlagen, Prozesskühlsystemen, Wärmepumpen usw. eingesetzt. Der flexible Leuchtenkopf ist um 180° schwenkbar und die Lampe wird mit einem starken eingebauten Magnet und einem drehbaren robusten Haken zur Befestigung am Arbeitsgürtel geliefert.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl LEDs (Details): 2 · Arbeitsleuchten-Besonderheiten: Haken zum Hängen,Magnetischer Fuß · Batterie-, Akku- Technologie: Li-Ion · Betriebsspannung (LOV): 100 - 240 V,5 V über USB · Farbtemperatur typ.: 6000 K · Gewicht: 220 g · Herstellerfarbe: Blau · Kapazität (mAh, Ah): 1600 mAh · Ladezeit: 3 h · Leuchtmittel-Typ: LED,UV-LED · Lichtstrom (Lumen): 250 lm · Produktabmessung, Breite: 59 mm · Produktabmessung, Höhe: 31 mm · Produktabmessung, Länge: 157 mm · Stromversorgung (LOV): akkubetrieben · Weitere technische Daten: Artbeitslicht: COB-LED, Lichtstärke max. 400 Lux · Farbwiedergabeindex je >80 Cri · Schutzart IP20 · Temperaturbereich -10 bis +40 °C

Lieferumfang:
UV-Form · USB-Steckerlader · USB-Ladekabel 1m · Akku · Anleitung

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Technologie:
Li-Ion
Abmessungen:
(L x B x H) 157 x 59 x 31 mm
Kapazität (mAh, Ah):
1600 mAh
Herstellerfarbe:
Blau
Produktabmessung, Höhe:
31 mm
Produktabmessung, Länge:
157 mm
Produktabmessung, Breite:
59 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Scangrip
Leuchtmittel-Typ:
LED | UV-LED
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Stromversorgung (LOV):
akkubetrieben
Arbeitsleuchten-Besonderheiten:
Haken zum Hängen | Magnetischer Fuß
Farbtemperatur typ.:
6000 K
Ladezeit:
3 h
Lichtstrom (Lumen):
250 lm
Anzahl LEDs (Details):
2
Betriebsspannung (LOV):
100 - 240 V | 5 V über USB
Gewicht:
220 g
Produkt-Art:
Arbeitsleuchte
Weitere Suchbegriffe: Akkuleuchte, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, Handlampe, Handleuchte, UV-LED, akku handlampe scangrip, handlampe akku, handlampe, 05708997354087, Scangrip, 03.5408, UV-Form, Akku Handlampe
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 55,52*
€ 72,12*
13 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 50,35*
€ 72,13*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 56,56*
€ 72,72*
8 Tage
16
Frei Haus
ab € 74,16*
€ 94,33*
Lager 102
21
Frei Haus
ab € 76,33*
€ 98,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,05*
€ 116,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,51*
€ 114,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,44*
€ 111,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,63*
€ 103,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 84,72*
€ 100,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 84,27*
€ 100,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 76,33*
€ 90,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCANGRIP
03.5301
ab € 6,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.